No hay productos en el carrito.
Remachadora manual para remaches de aluminio, acero e inox.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Fabricada en aluminio.
- Acabado en pintura epoxi.
- Mango en acero forjado recubierto en PVC.
- Longitud 200 mm.
- Incluye 4 boquillas que no necesitan llave para su recambio.
- Para remaches Ø (pulg): 3/32?, 1/8?, 5/32?, 3/16?. ?Para remaches Ø (mm): 2.4, 3.2, 4.0, 4.8.
principales_ventajas | <ul> <li>Cobertura para 4 medidas de remaches.</li> <li>Buen acabado superficial.</li> <li>Mango antideslizante.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0917240480
REMACHAD MANPREMIUM 2.4 A 4.8MM
$135,829
Categorías: 4 A 4, 8mm, Alicates de remachado manual, REMACHAD MAN PREM 2, Remachadoras, Remachadoras
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Articulaciones angulares/de horquilla
ROTULA DE ACO CINCADOCON
$75,839REF: 0268-510-19
Añadir al carrito