No hay productos en el carrito.
Remache Pop aluminio DIN 7337.
- Montaje y fijación marcos, mamparas de baños, chapas
metálicas, electrodomésticos, entre otros.
- Norma: DIN 7337.
- Material del eje: acero galvanizado.
- Material del cuerpo: aluminio.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 500.
REF: 0938-316-120
REMACHE POP (6-6)3/16×1/2
$124
Unidades disponibles
Categorías: cabeza redonda grande, DIN, Normalizado, REMACH POP, Remache ciego, Remaches, Remaches ciegos
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
REMACHE POP 6-8 5X16MM Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 6-12 5X22MM Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 4-6 1/8×1/2 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 4-21/8×1/4 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 4-10 1/8×3/4 REMACHE POP 4-10 1/8x3/4 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 4-4 1/8×3/8 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 4-8 1/8X5/8 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE DE POP (6-13) 3/16 X 1 REMACHE DE CLAVO 3/16 X 1 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 6-2 3/16×1/4 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 6-4 3/16X3/8 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 5-6 5/32X1/2 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP 5-4 5/32X3/8 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP5-2 5/32X 1/4 Remache Pop aluminio DIN 7337. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
Remache Pop aluminio DIN 7337.
Sé el primero en opinar sobre "REMACHE POP (6-6)3/16×1/2" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- acero 8.8
TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X65 GRAD 5
$2,473Unidades disponibles
REF: 0082-8-65
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR MACHO 1.5-2.5MM2 AZUL
$125Unidades disponibles
REF: 0558945009
Añadir al carrito - Extractor de tornillos
EXTRACTOR DE TORNS MACHO IZQUIERDO M6-8
$33,829Unidades disponibles
REF: 0695-348-127
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
TACO LIJA BASE VELCRO 8
$89,072Unidades disponibles
REF: 0587465018
Añadir al carrito - acero inoxidable A2
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 4X16
$358Unidades disponibles
REF: 0281-4-16
Añadir al carrito - Alicates de remachado manual
REMACHAD DE PLAS
$509,829Unidades disponibles
REF: 01949-000-1
Añadir al carrito - desechable
GUANTE DE NITRILO NARANJA TALLA M CAJAX50PCS
$157,312Unidades disponibles
REF: 0899470121
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ORING DE NITRILO 5/8INX2.62 MM
$450Unidades disponibles
REF: 0468-155-4
Añadir al carrito - Equipos de protección personal
CARETA PROTECA PROGUARD
$227,916Unidades disponibles
REF: 0899101225
Añadir al carrito
REMACHE POP (6-6)3/16×1/2
$124
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.