No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 500.
Remache Pop aluminio DIN 7337. Disponible en 2 colores negro
o blanco.
No se pudo obtener el video del producto.
- Montaje y fijación marcos, mamparas de baños, chapas
metálicas, electrodomésticos, entre otros.
- Norma: DIN 7337.
- Material del eje: acero galvanizado.
- Material del cuerpo: aluminio.
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0938-532-12-B
REMACHE POP BLANCO 5-6 5/32X1/2
$109
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
REMACHE POP BLANCO 4-6 1/8X1/2 Remache Pop aluminio DIN 7337. Disponible en 2 colores negro o blanco. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
REMACHE POP BLANCO 4-4 1/8X3/8 Remache Pop aluminio DIN 7337. Disponible en 2 colores negro o blanco. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- BOTA PARA SOLDADOR NEGRA
BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 41
$403,089El precio original era: $403,089.$199,900El precio actual es: $199,900.REF: 0899295410
Añadir al carrito - cabeza hexagonal
DESTORNILLADOR COPA HEX 7 X 125 MM
$35,530El precio original era: $35,530.$12,900El precio actual es: $12,900.REF: 0715380043
Añadir al carrito