No hay productos en el carrito.
Llaves Allen acodadas en pulgadas, versión corta
Uso universal para ajuste y desajuste de piezas
- Material: Acero hexagonal, niquelado
- Versión corta.
principales_ventajas | <ul> <li>Niquelada</li> <li>Bordes frontales biselados</li> </ul> |
contenido | <ul> <li>1 Llave Allen 1/16 pulg.</li> <li>1 Llave Allen 5/64 pulg.</li> <li>1 Llave Allen 3/32 pulg.</li> <li>1 Llave Allen 1/8 pulg.</li> <li>1 Llave Allen 5/32 pulg.</li> <li>1 Llave Allen 3/16 pulg.</li> <li>1 Llave Allen 1/4 pulg.</li> <li>1 Llave Allen 5/16 pulg.</li> <li>1 Llave Allen 1/2 pulg.</li> </ul> <p></p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0715-311-110
SET LLAVES ALLEN EN IN 10 P
$152,829
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Gama de destornilladores
LLAVE ALLEN/HEX CABBOLA SW 2.5MM-L111MM
$21,929REF: 0715-40-025
Añadir al carrito - Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA MET ESFERICA D9.6XL4.7XLT54MM
$102,546REF: 0616003031
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC DE PULIR MARMOL BUFFFY 4IN G10000 B
$152,479REF: 0668107018
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 8X30 GRAD 5
$1,085REF: 0057-8-30
Añadir al carrito