Silicona Neutra Básica es un sellador monocomponente de
curado neutro. El producto cura a temperatura ambiente
utilizando la humedad presente en el aire y forma una junta con
flexibilidad permanente y resistente a los rayos UV. Tiene alta
elasticidad y bajo módulo
- Indicado para aplicaciones sobre superficies lisas, con o sin
pintura, como aluminio, azulejos, vidrio común y templado, entre
otros. - Sellado de juntas en sanitarios y fregaderos.
- Sellado de juntas de ventanas y puertas con marcos de madera,
aluminio y revestidos. - Sellado y reparación de juntas defectuosas sujetas a altos
niveles de movimiento. - Sellado de juntas de paneles prefabricados de cemento,
sistemas de aislamiento y acabado exterior, juntas de tabiques y
fachadas, suelos de piedra y otras juntas en construcción. - Compatible con mampostería, hormigón, ladrillo, bloque,
cemento prefabricado, madera en bruto barnizada o pintada,
acero, acero inoxidable, hierro, latón, bronce y cobre.
- Tiene anti-hongos y anti-moho, no se oscurece con el tiempo.
- Sello de módulo bajo.
- Alta viscosidad, no funciona en aplicaciones verticales.
- Alta resistencia a los rayos UV ya la intemperie.
- Contracción de volumen muy bajo después del curado.
- No atacar sustratos metálicos y cementosos.
- Excelente adherencia a diferentes materiales
principales_ventajas | <p><ul> <li>No tiene olor fuerte.</li> <li>Anti-hongo y anti-moho: No se oscurece.</li> <li>Alta viscosidad: no funciona.</li> <li>Resistente a los rayos UV y a la intemperie.</li> <li>Contracción de volumen muy bajo.</li> </ul></p> |
datos_tecnicos | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 64.3418%; height: 18px; text-align: center;">Apariencia</td> <td style="width: 35.6582%; height: 18px; text-align: center;"> Pastosa</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 64.3418%; height: 18px; text-align: center;">Curado</td> <td style="width: 35.6582%; height: 18px; text-align: center;">Neutra</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 64.3418%; height: 18px; text-align: center;">Olor</td> <td style="width: 35.6582%; height: 18px; text-align: center;">Característico</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 64.3418%; height: 18px; text-align: center;">Tiempo de formación de piel (min)</td> <td style="width: 35.6582%; height: 18px; text-align: center;">30</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 64.3418%; height: 18px; text-align: center;">Tiempo de curado (horas / 2,5 mm)</td> <td style="width: 35.6582%; height: 18px; text-align: center;">24</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 64.3418%; height: 18px; text-align: center;">Densidad (g / cm³)</td> <td style="width: 35.6582%; height: 18px; text-align: center;">0,96 - 1,42</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 64.3418%; height: 18px; text-align: center;">Dureza Shore A</td> <td style="width: 35.6582%; height: 18px; text-align: center;">22 - 40</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 64.3418%; height: 18px; text-align: center;">Capacidad de movimiento (%)</td> <td style="width: 35.6582%; height: 18px; text-align: center;">20</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 64.3418%; height: 18px; text-align: center;">Resistencia máxima a la tracción (MPa)</td> <td style="width: 35.6582%; height: 18px; text-align: center;">0.36 - 0.68</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 64.3418%; height: 18px; text-align: center;">Recuperación elástica (%)</td> <td style="width: 35.6582%; height: 18px; text-align: center;">90</td> </tr> </tbody> </table> <p></p> |
informacion_adicional | <p><ul> <li>El tamaño de la junta debe calcularse para soportar el<br />movimiento del sellador.</li> <li>Como regla general, el ancho mínimo de junta debe ser de 6<br />mm.</li> <li>Para juntas entre 6 mm y 12 mm de ancho, se recomienda una<br />profundidad de 12 mm.</li> <li>Para juntas con anchos superiores a 12 mm, se debe adoptar<br />la regla 2: 1 donde ancho = 2 y profundidad = 1 hasta una<br />profundidad máxima de 10 mm.</li> <li>El uso de cordón de polietileno (cordón de unión o cola de<br />ratón) en la unión brinda las siguientes ventajas:</li> <li>Asegura la profundidad correcta de la junta;</li> <li>Crea una forma regular en la junta;</li> <li>Evita el contacto de tres puntos de la junta.</li> </ul></p> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 33.3333%; text-align: center;">Color</td> <td style="width: 33.3333%; text-align: center;">Contenido (ml)</td> <td style="width: 33.3333%; text-align: center;">Art. N°</td> </tr> <tr> <td style="width: 33.3333%; text-align: center;">Blanca</td> <td style="width: 33.3333%; text-align: center;">280</td> <td style="width: 33.3333%; text-align: center;">0892 210 101</td> </tr> <tr> <td style="width: 33.3333%; text-align: center;">Transparente</td> <td style="width: 33.3333%; text-align: center;">280</td> <td style="width: 33.3333%; text-align: center;">0892 210 102</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0892210102
SILICONA NEUTRA BASICA BLANCA 280ml
$23,630
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
SILICONA NEUTRA BASICA TRANSP 280ml Silicona Neutra Básica es un sellador monocomponente de curado neutro. El producto cura a temperatura ambiente utilizando la humedad presente en el aire y forma una junta con flexibilidad permanente y resistente a los rayos UV. Tiene alta elasticidad y ba | Ver ProductoAñadir al carrito | |
SILICONA NEUTRA BASICA NEGRA 280ML Silicona Neutra Básica es un sellador monocomponente de curado neutro. El producto cura a temperatura ambiente utilizando la humedad presente en el aire y forma una junta con flexibilidad permanente y resistente a los rayos UV. Tiene alta elasticidad y ba | Ver ProductoAñadir al carrito | |
KIT PISTOLA SILICONA + SILICONA TRANSP | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
-
Electricidad del vehículo
TERNL ELECTR COBRE NO AIS CALIB 16/18
$976REF: 0558-997-7
Añadir al carrito -
-
-
Abrazadera fijación y de tubos A2/EPD
ABRAZ METL ENCAUCHETADA – 12×8.5x15MM.
$2,889REF: 0542-12-85
Añadir al carrito -
-
-
Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA ALU CILIND REDONDEADA D12XL25MM
$245,756REF: 0616002441
Añadir al carrito