Taladro percutor a baterĆa para uso profesional, indicado para operaciones de taladro con y sin percusiĆ³n. TambiĆ©n utilizado para atornillar.
No se pudo obtener el video del producto.
- Ideal para trabajos profesionales de montaje de
muebles, reparaciones, instalaciones, etc.
- FunciĆ³n de atornillador, taladro y percutor.
- Mandril de apriete rĆ”pido en acero(13 mm- Ā½?).
- Caja de engranajes en aluminio.
- Mecanismo de 2 velocidades.
- Control de velocidad electrĆ³nico progresivo.
- Niveles de torque sin impacto y niveles de torque con impacto.
- Indicador de carga de baterĆa compuesto de 3 leds.
- Leds para iluminaciĆ³n de superficie de trabajo.
- 2 baterĆas de iones de litio 2.0 Ah.
- EmpuƱadura de goma.
- Clip para el cinturĆ³n.
- Sistema de protecciĆ³n electrĆ³nico contra bloqueo mecĆ”nico,
sobrecarga , descarga y calentamiento.
restricciones_uso | <ul> <li>Nunca utilice las mĆ”quinas WĆ¼rth con baterĆas de otras<br />marcas.</li> <li>Nunca utilice baterĆas con voltaje diferente a las<br />indicadas para<br />dicha mĆ”quina.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>2 baterĆas de 2.0 Ah con iones de Litio.</li> <li>18 V de potencia.</li> <li>Sistema de atornillador, taladro y percutor.</li> <li>Indicador de carga de baterĆa.</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Proteja la baterĆa contra calor, fuego y humedad.</li> <li>Siempre utilice la herramienta tomandola de la empuƱadura de goma y utilizando los guantes adecuados al<br />realizar trabajos donde existan riesgos de contacto con<br />cables elĆ©ctricos.</li> <li>Fijar la pieza a trabajar utilizando un dispositivo tipo<br />morsa.</li> <li>Nunca abra la baterĆa, puede causar un corto-circuito.</li> </ul> |
condiciones_almacenamiento | <ul> <li>Cuando no utilice la herramienta, mantengala en su<br />embalaje original protegida del sol, calor y humedad.</li> </ul> |
datos_tecnicos | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 57.6471%; height: 15px;">TensiĆ³n bateria litio</td> <td style="width: 42.3529%; height: 15px;">18V</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 57.6471%; height: 15px;">Capacidad baterĆa</td> <td style="width: 42.3529%; height: 15px;">2.0 Ah</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 57.6471%; height: 15px;">Giro en vacĆo</td> <td style="width: 42.3529%; height: 15px;">0-500/0-200 m,-1</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 57.6471%; height: 15px;">Percusiones</td> <td style="width: 42.3529%; height: 15px;">0-7.500/0-30.000 ipm</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 57.6471%; height: 15px;">Tiempo de carga de baterĆa</td> <td style="width: 42.3529%; height: 15px;">60 - 90 min</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 57.6471%; height: 15px;">Portabrocas automĆ”tico</td> <td style="width: 42.3529%; height: 15px;">Ā Ć 13 mm (1/2?</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 57.6471%; height: 15px;">Capacidad perforaciĆ³n madera</td> <td style="width: 42.3529%; height: 15px;">Ć 40 mm</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 57.6471%; height: 15px;">Capacidad perforaciĆ³n acero</td> <td style="width: 42.3529%; height: 15px;">Ć 18 mm</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 57.6471%; height: 15px;">Capacidad perforaciĆ³n mamposterĆa</td> <td style="width: 42.3529%; height: 15px;">Ć 16 mm</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 57.6471%; height: 15px;">DiĆ”meto mĆ”ximo tornillo</td> <td style="width: 42.3529%; height: 15px;">Ć 16 mm</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 57.6471%; height: 15px;">Par de apriete</td> <td style="width: 42.3529%; height: 15px;">50 Nm</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 57.6471%; height: 15px;">RegulaciĆ³n par de apriete</td> <td style="width: 42.3529%; height: 15px;">21 posiciones</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 57.6471%; height: 15px;">Peso</td> <td style="width: 42.3529%; height: 15px;">1.2 Kg</td> </tr> </tbody> </table> |
informacion_adicional | <p>BaterĆa con tecnologĆa de iones de Litio</p> <ul> <li>Sin efecto memoria: las baterĆas con iones de Litio pueden<br />ser cargadas en cualquier momento o tener procesos de<br />carga interrumpida sin que su vida Ćŗtil se vea reducida.</li> <li>Eficiencia energĆ©tica: las baterĆas con iones de Litio<br />poseen gran capacidad para almacenar energĆa sin<br />perder carga por un largo perĆodo de tiempo, aumentando<br />su vida Ćŗtil.</li> </ul> |
incluye | <ul> <li>1 taladro</li> <li>2 baterĆas</li> <li>MaletĆn plĆ”stico</li> <li>Cargador de 60-90 min<br />Motor Brushless</li> <li>Sin escobillas de carbĆ³n.</li> <li>50% mĆ”s de duraciĆ³n de la baterĆa.</li> <li>10 veces mayor vida Ćŗtil del motor.</li> <li>32% mĆ”s de eficiencia de apriete.</li> <li>Menor nivel de mantenimiento</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0702311000
TALAD PERCUTOR A BTRY 18V 2AH BRUSHLES
$3,213,000
Producto | Nombre y descripciĆ³n | AcciĆ³n |
---|---|---|
TALAD ATORNILL A BTRY 12V 2AH WPB122 BK en madera, metal, cerƔmica y plƔstico. Adecuado tambiƩn para ajustar y aflojar tornillos. | Ver ProductoAƱadir al carrito |
LANZAMIENTOS MĆS RECIENTES
-
-
-
-
-
-
-
-
Amoladoras y pulidoras
TIRA DE LIJA CERAMICO GR.240 70x420mm
$3,392REF: 08570111240
AƱadir al carrito -
Lubricantes y desoxidantes
CU-800 GRASA DE COBRE SPRAY 300ML
$127,330El precio original era: $127,330.$46,899El precio actual es: $46,899.REF: 0893-800
AƱadir al carrito -