No hay productos en el carrito.
Medidor de distancia láser Clase II de gran precisión, con un alcance máximo de 50 metros.
- Medición de distancia simple.
- Comparación de distancias.
- Sumatoria.
- Especificaciones técnicas (precisión ± 1,5 mm, alcance 30 M) acorde con norma ISO 16331-1.
- Carcasa bicomponente, resistente a impactos.
- Protección contra polvo y salpicaduras de agua.
- Excelente lectura de los datos en 3 líneas gracias a la retroiluminación de la pantalla.
- El encastre con tornillo 1/4” permite utilizar el dispositivo en conjunto con un tripode.
- IP (Grado de protección) 54: Resistente a salpicaduras de agua / a prueba de polvo
- Apagado automático del laser luego de 30 seg y del equipo luego de 3 min.
- Cambio de unidades de medida m/pulgadas/pies; decimal y fracción.
- Tracking (medición continua), comparación distancia mín/máx.
- Indicador sonoro.
principales_ventajas |
| ||||||||||||||||||
datos_tecnicos |
| ||||||||||||||||||
tabla_medidas |
|
REF: 5709300550
TELEMETRO LASER 50M
$849,829
Unidades disponibles
Descripción
Medidor de distancia láser Clase II de gran precisión, con un alcance máximo de 50 metros.
Sé el primero en opinar sobre "TELEMETRO LASER 50M" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Broca helicoidal
BROCA HSS GOLDBLACK DIN338 MANGO TRIAN 9
$84,720Unidades disponibles
REF: 0627-950
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR HORQUETA 4-6MM2 AMRLL
$464Unidades disponibles
REF: 0967401084
Añadir al carrito - acero 8.8
TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X55 GRAD 5
$2,167Unidades disponibles
REF: 0082-8-55
Añadir al carrito - cabeza redonda grande
REMACHE POP NEGRO 6-6 3/16X1/2
$149Unidades disponibles
REF: 0938-316-12-N
Añadir al carrito - Acero resorte
ANILLO DE SEGUR INT DE ACO FOSF D 50
$4,760Unidades disponibles
REF: 0439-50
Añadir al carrito - acero inoxidable A2
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 5X20
$704Unidades disponibles
REF: 0281-5-20
Añadir al carrito - cabeza avellanada
TORN. CÓNICO ALLEN DE ACERO INOXIDABLE 5X16 (A2)
$702Unidades disponibles
REF: 0100-5-16
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 120
$3,035Unidades disponibles
REF: 08570109120
Añadir al carrito - accesorios
TARRO MEZCLADOR DE PINTURA 1400 ML
$8,330Unidades disponibles
REF: 0891406140
Añadir al carrito
TELEMETRO LASER 50M
$849,829
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.