Este producto solo se puede comprar en cantidad de 25.
TERMINAL ELÉCTRICA HEMBRA COBRE-ZINC CALIBRE 16/18 6.3 x 0.8mm (1.5?2.5)mm2
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0558-603-2
TERMNL ELECTR HEMBRA C 16/18 6.3X0.8MM
$532
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
TERNL ELECTR HEMB 6.3MMX0.8MM 1.5-2.5MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERMNL ELECTR MACHO C 18/20 6.3X0.8 MM TERMINAL ELÉCTRICA MACHO COBRE-ZINC CALIBRE 18/20 6,3 x 0,8 mm (1.5-2.5 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERMNL ELECTR HEMBRA 2.8X0.5 MM TERMINAL ELÉCTRICA COBRE-ZINC 502-9 2,8 x 0,5 mm (0.5-1.0 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HEMB C 18/20 6.3X0.8 TERMINAL ELÉCTRICA COBRE Y ZINC HEMBRA CALIBRE 18/20 6,3X0,8 (0.5?1.0) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERMNL ELECTR MACHO C 16/18 6.3X0.8 MM TERMINAL ELÉCTRICA COBRE-ZINC CALIBRE 16/18 6,3 x 0,8 mm (1.5-2.5 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACH C18/20 4MM 1.5-2.5MM2 TERMINAL ELÉCTRICA COBRE ZINC MACHO CALIBRE 18/20 4 mm (1.5-2.5 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACH C 16/18 6.3X0.8MM TERMINAL ELÉCTRICA MACHO COBRE ZINC CALIBRE 16/18 6,3 x 0,8 mm (0.5-1 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HEMB C 12/14 9.5X1.2 MM TERMINAL ELÉCTRICA COBRE ZINC HEMBRA CALIBRE 12/14 9,5 x 1,2 mm (4.0-6.0 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HEMB C 16/18 4.8X0.8 MM TERMINAL ELÉCTRICA COBRE-ZINC HEMBRA CALIBRE 16/18 4,8 x 0,8 mm (1.5-2.5 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HEMB C 16/18 2.8X0.5 MM TERMINAL ELÉCTRICA HEMBRA COBRE-ZINC CALIBRE 16/18 2,8 x 0,5 mm (0.5-1.0 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Juntas de carrocerías
ADHESIVO SELLADOR CARROCERIAS PU 50 NEGRO 600ML SALCHICHA
$66,300REF: 0890100812
Añadir al carrito -
-
-
-
-
-
-
Alicates y destornillador VDE
JUEGO HERRAMIENTAS AISLADOS 1/4 14 PCS
$1,410,829El precio original era: $1,410,829.$769,899El precio actual es: $769,899.REF: 0714014014
Añadir al carrito -
Amoladoras y pulidoras
FRESA ESMERIL PUNTA DE CERAMC-21 20X20MM
$31,287REF: 0680-21
Añadir al carrito -
Alicate de corte lateral aislado 6"
ALICATE DE CORTE LATERAL AISLADO 6
$118,830REF: 0714152006
Añadir al carrito