No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 10.
TERMINAL ELÉCTRICA HEMBRA CALIBRE 10/12 6,3 x 0,8 mm (4-6 mm²)
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- La longitud del cañón y las estrías internas permiten una mejor retención del cable.
- La fabricación de los terminales es de latón estañado.
- Todos los terminales están reforzados con un casquillo de cobre.
- Temperatura de trabajo: hasta 75ºC.
- Para el crimpado utilizar la herramienta
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0558-905-4
TERNL ELECTR AISL HEMB AMARI C 10/12 6.3
$1,624
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | TERNL ELECTR PVC AZUL HEMB 14/16 5MM TERMINAL ELÉCTRICA PVC AZUL HEMBRA REDONDO CALIBRE 14/16 5 mm (1.5-2.5 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR COBRE C 18/20 2.1MM 1-2.5MM TERMINAL ELÉCTRICA COBRE-ZINC, ESTAÑO CALIBRE 18/20 2,1 mm (1-2.5 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA ALU CILIND DENT FRONT D12XL25MM
$255,810REF: 0616001441
Añadir al carrito