- Lo siento, este producto no se puede comprar.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 25.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0558945005
TERNL ELECTR MACHO 0.5-1.5MM2 ROJO
$143
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
TERNL ELECTR MACHO C18/20 4MM 1.5-2.5MM TERMINAL ELÉCTRICA MACHO COBRE-ZINC CALIBRE 18/20 4 mm (1.5-2.5 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACHO C 14/16 6.3X0.8MM TERMINAL ELÉCTRICA MACHO TIPO PALA CALIBRE 14/16 6,3 x 0,8 mm (1.5-2.5 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACH C 14/16 5MM 1.5-2.5MM TERMINAL ELÉCTRICA MACHO CALIBRE 14/16 5 mm (1.5-2.5 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR DOBLE SERVICIO 0.5-1.5MM2 R TERMINAL ELECTRICA 22-16AWG(0.5-1.5mm²), RED 0.8*6.4mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR DOBLE SERVICIO 1.5-2.5mm² B Terminal eléctrico preaislado hembra racor azul 1,5 a 2,5 mm² | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR DOBLE SERVICIO 4-6mm² AMRLL Terminal eléctrico hembra preaislado de 4 a 6 mm² | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACHO 0.5-1.5mm² ROJO Terminal aislada macho | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACHO 0.5-1.5mm² ROJO | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACHO 0.5-1.5MM2 ROJO | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACHO 1.5-2.5MM2 AZUL | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACHO 1.5-2.5MM2 AZUL | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACHO 1.5-2.5MM2 AZUL | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACHO 1.5-2.5MM2 AZUL | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACHO 1.5-2.5MM2 AZUL | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACHO 4-6MM2 AMRLL | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
-
-
-
-
1 pieza
ESPUMA POLIURETANO PISTOLA 745ML
$84,829El precio original era: $84,829.$49,899El precio actual es: $49,899.REF: 0892-142-503
Añadir al carrito -
-
Calzado de seguridad de corte bajo
ZAPATO SEGUR BEIGE S1 T 39
$373,579REF: 1899401390
Añadir al carrito