Saltar enlaces

Es de curado rápido; compuesto de retención anaeróbico de alta
resistencia para montaje de piezas cilíndricas.

No se pudo obtener el video del producto.
  • Trabajo pesado de bloqueo de ejes y rodamientos.
  • Armado de motores y ensambles en general.
  • Trabajos en carrocería de autos, motos o vehículos pesados.
  • Ideal para rellenar huecos de hasta 0,25 mm (0,01”) de
    diámetro.
  • Resistencia máxima a temperatura ambiente.
  • Alta resistencia y máximas holguras.
  • Se utiliza para bloquear casquillos y manguitos en carcasas y ejes.
  • Excelente compuesto de retención, sellado y bloqueo de roscas.

principales_ventajas

<ul> <li>Alta resistencia y máximas holguras.</li> <li>Para piezas cilíndricas o superficies planas.</li> <li>Fácil de aplicar.</li> <li>Relleno de holguras hasta 0,25 mm.</li> </ul>

modo_de_uso

<ul> <li>Limpie y desengrase la pieza donde se va a utilizar.</li> <li>Aplique el producto en una de las dos partes.</li> <li>Ajustar las piezas para rellenar los espacios.</li> <li>Dejar secar antes de ejercer algún tipo de presión.</li> </ul>
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 089362015
TRABADOR DE RODAMNT ALTA RESISTENCIA MAXS HOLGURAS 15 ML

El precio original era: $25,329.El precio actual es: $13,899.

ProductoNombre y descripciónAcción
TRABADOR RODAMNT HOLGURA MIN 15ML
Bloqueador de roscas anaeróbico de resistencia media y curado rápido para unir y sellar roscas y retener piezas cilíndricas.
Ver ProductoAñadir al carrito
0
Gastar $11,800 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299