No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 25.
TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 18/20 DIÁMETRO OJILLO 3 MM
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0967-400-053
TERNL ELECTR CALIB 18/20 DIAMTR OJLL 3MM
$764
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | TERNL ELECTR CALIB 14/16 DIAMTR OJLL 6MM TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 14/16 DIÁMETRO OJILLO 6MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR CALIB 14/16 DIAMTR OJLL 8MM TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 14/16 DIÁMETRO OJILLO 8 MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR CALIB 14/16 TIPO U DE 4 MM TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 14/16 TIPO U DE 4 MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR 18/20 PUNT MACH D 2.7 MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR 10/12 PUNT MACH D 2.7 MM Material aislante: poliamida; sin halógenos ni siliconas. Rango de temperatura: hasta +105°C. Voltaje: máx. 600 V. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Herramienta de inyectores
MAQ LIMPIAA DE INYECTORES A GASOLINA
$12,956,895REF: 0702-077-700
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
GRATA DE LIJA GR 40 6x2x1 1/4 150X50X32MM
$99,862REF: 0672902040
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 6X60 GRAD 5
$1,258REF: 0057-6-60
Añadir al carrito - Electricidad del vehículo
TERNL ELECTR COBRE C 16/18 2.8X0.8MM
$1,104REF: 0558-992-3
Añadir al carrito