No hay productos en el carrito.
Silicona para lubricación de piezas y componentes de diferentes materiales.
No se pudo obtener el video del producto.
- Protege piezas de goma o plástico prolongando su vida, evitando que se agrieten, se adhieran o se congelen (gomas de puertas, topes, parachoques, tubos de refrigeración, neumáticos, rejillas, alerones, molduras, techos de vinilo, toldos, ).
- Utilizable como agente de desmoldeo en la industria de transformación de plásticos.
- De uso en la industria del papel para lubricar las guillotinas, facilitando el corte y reduciendo el desgaste de las hojas.
- Impregnación de techos descapotables o capotas.
- Aísla los contactos eléctricos de la humedad.
- Evita chirridos y crujidos molestos, especialmente entre materiales distintos.
- Evita resecamiento de piezas plásticas y gomas.
- Proporciona un acabado limpio, seco y con brillo duradero.
- Producto antiestático.
- No permite la acumulación de polvo.
- Fácil aplicación. Permite la penetración en áreas de difícil acceso.
- No contiene CFC. No daña la capa de ozono.
- Lubrica en seco. Permite el deslizamiento de piezas evitando desgaste por rozamiento.
- Permite el desmoldado de piezas prensadas en caliente.
- Baja adherencia de polvo.
- No deja sensación grasosa.
principales_ventajas | <ul> <li>Buena protección de los materiales.</li> <li>Gran eficacia con dosis pequeñas.</li> <li>Económico y de bajo consumo.</li> <li>Antiestático</li> <li>Previene de posibles daños por descargas electroestáticas. </li> <li>Protege contra los rayos UV.</li> <li>No produce manchas.</li> </ul> |
contenido | <p>300 mL</p> |
modo_de_uso | <ul> <li>Agite antes de usar.</li> <li>Limpie la superficie.</li> <li>Aplique el producto a una distancia de aproximadamente 20 cm.</li> <li>Esparza el producto con movimientos circulares con un paño limpio y seco.</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Después de la utilización total del producto, no reutilizar el empaque. </li> <li>No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto. </li> <li>Utilizar los EPP´s adecuados para la aplicación. </li> <li>Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir.</li> </ul> |
condiciones_almacenamiento | <ul> <li> Mantener el producto cerrado y en su empaque original. </li> <li>Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia. </li> <li>Mantener fuera del alcance de niños y animales. </li> <li>No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos. </li> <li>Almacenar lejos de fuentes de calor. </li> <li>No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas superiores a +50°C. </li> <li>Para información más detallada puede consultar la ficha de seguridad del producto.</li> </ul> |
fb_product_item_id | 7234621426618298 |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 08932213
SILICONA EN SPRAY X 300 ML
$38,930