TERMOMETRO INFRAROJO MEDICO
$ 186,830
$ 186,830
TUERCA RAP P.GOLPE ECOSP -12/ FIESTA -07/ KA -13/ RANGER -09
$ 3,570
$ 3,570
CORONA PERFOR P. INOX D38
$ 535,530
$ 1,606,590
TERNL ELECTR MACHO 0.5-1.5mm² ROJO
$ 107
$ 214
ORING DE NITRILO 17 MMX2.5 MM
$ 476
$ 476
REMACHE POP5-2 5/32X 1/4
$ 88
$ 88
TUERCA HEX SEGUR M16-1.5 LLAVE 24
$ 1,666
$ 1,666
LLAVE COMBI DIN 3113A 26MM
$ 54,229
$ 54,229
TERNL ELECTR PIN 1.5-2.5MM2 AZUL 8MM
$ 214
$ 214
REMACHE POP BLANCO 4-6 1/8X1/2
$ 73
$ 73
CENTRO PUNTO CONesc
$ 74,060
$ 148,120
TERNL ELECTR DOBLE PIN 10 2x1.0MM2 ROJO
$ 89
$ 356
BOMBILLO H4 12V 35/35 P43T
$ 14,449
$ 28,898
BOMB LED H3 60W 6000LM 10-30V PAR
$ 186,830
$ 186,830
ABRZ ACO ZN SIN FIN 32X50X12MM
$ 2,466
$ 4,932
VALV ACOPLE RAPIDO 1/4 MACHO BRONC LATON
$ 75,959
$ 151,918
DISC DE PULIR MARMOL 4IN G 1500 BASIC
$ 47,372
$ 47,372
LIMPIADOR DE PANTALLAS
$ 62,294
$ 62,294
APLICADOR PALETA P. K+D
$ 5,950
$ 5,950
ESPONJA DE LIJA G120 OXIDO ALUMINIO
$ 10,532
$ 21,064
ELCTROD E6013 1/8IN 3.2MM E6013 5 KG
$ 127,330
$ 254,660
GAFA DE PROTEC-ANDROMEDA
$ 411,096
$ 411,096
ADHESIVO SELLADOR CARROCERIAS PU 50 NEGRO 600ML SALCHICHA
$ 66,300
$ 66,300
REMACHAD MANPREMIUM 2.4 A 4.8MM
$ 135,829
$ 135,829
DISCO VELCRO GOLD 125 MM - 5 GR. 180
$ 2,321
$ 2,321
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 1/8
$ 9,450
$ 9,450
TORN AUTOROSC PHIL ALA FOSF 11/64X3/8
$ 445
$ 445
BOMB LED S25 2 CONT 12V ROJA BAU15s PAR
$ 16,149
$ 16,149
CHAZO DRY BOLT 1/4 - 30PCS
$ 108,374
$ 108,374
TERNL ELECTR CALIB 14/16 DIAMTR OJLL 6MM
$ 1,172
$ 1,172
REMACHE FLOR P. MATES BLANDOS 4X16 MM
$ 1,002
$ 1,002
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 6X30
$ 1,486
$ 1,486
ANILLO DE SEGUR EXT DE ACO FOSF D 4
$ 288
$ 288
FITTING/CASQLL INSER MANGUERA 1/4IN ACO
$ 39,827
$ 39,827
CINTA AISL PVC BLANCA 19MMX5M
$ 2,124
$ 2,124
CORTADOR DE VIDRIO PROFES 5-15MM
$ 47,430
$ 47,430
HOJA DE LIJA 230x280MM G280
$ 2,106
$ 2,106
EXHIBIDOR ABRAZS DE NYL
$ 379,583
$ 379,583
TORN. CÓNICO ALLEN DE ACERO INOXIDABLE 6X30 (A2)
$ 1,201
$ 1,201
TERNL ELECTR AISL HEMB AZUL C 10/12 6.3
$ 1,852
$ 1,852
TERNL ELECTR HORQUETA 1.5-2.5MM2 AZUL
$ 179
$ 179
TERNL ELECTR PIN 0.5-1.5MM2 ROJO 11MM
$ 205
$ 205
BROCA HSS 9,50 MM DIN 338
$ 35,748
$ 71,496
AGLUTINANTE DE ACEITE R-10KG SABESTO
$ 373,055
$ 373,055
DSTORNILL PH1X75MM
$ 8,499
$ 8,499
TERNL ELECTR PIN HUECA 1.5MM2 NEGRO 8
$ 71
$ 142
LIJA DE BANDA -CLTH-ZC-G80-20X520MM
$ 30,953
$ 61,906
TUERCA REMACHABLE 3/8IN BICROM
$ 850
$ 850
ANILLO DE SEGUR INT DE ACO FOSF D 90
$ 9,859
$ 9,859
FRESA PUNTOS DE SOLDA HSCO-8MM
$ 49,899
$ 49,899
ADAPT ROSC STAND.ADAPT-ROSC-FR-A2-M5X7.5
$ 4,810
$ 9,620
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 3/16- 5 MM - 200 PCS
$ 10,710
$ 21,420
GRASA HHS LUBE-500ML
$ 118,830
$ 118,830
CARBO OFF LIMPIA CARBURADOR E LIMPIA TBI
$ 40,629
$ 40,629
FITTING INSER 1/2 MACH BRONC LATON
$ 38,128
$ 76,256
CONECTOR ADAPTADOR DE 3/4 A 1/2
$ 152,829
$ 152,829
DISC DE PULIR MARMOL BUFFFY 4IN G10000 B
$ 152,479
$ 152,479
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM - 5 GR. 120
$ 2,856
$ 5,712
CARETA PROTECA BASICA
$ 42,220
$ 42,220
TUERCA REMACHABLEM8 BICROM
$ 663
$ 663
BOMBILLO S25 24V 21/5W 2CON
$ 1,869
$ 1,869
FILTRO REGULADOR CON.
$ 581,898
$ 581,898
ACOPLE ATRICULADO BLOQUE ENC 1/4IN
$ 193,574
$ 387,148
TERNL ELECTR 18/20 PUNT MACH D 2.7 MM
$ 934
$ 934
LLAVE TUBULAR 1/2IN-1/2-MULTI-17MM ZEBRA
$ 23,119
$ 46,238
ZAPATO SEGUR CHAMPION T 40
$ 391,036
$ 782,072
CLIP REVEST PUERTA HONDA/HYPCS./TOY./KIA/MIT.
$ 1,445
$ 1,445
BROCA HORMIGON SDS 3/8 x 6
$ 11,341
$ 11,341
PUNT ESMERIL PUNT DIN 69170 D13XL20 G30
$ 26,726
$ 26,726
BOMBILLO H4 24V 75/70W
$ 20,230
$ 40,460
ANILLO DE SEGUR EXT DE ACO FOSF D 28
$ 1,785
$ 1,785
LLAVE COMBINADA 25MM ECO
$ 36,550
$ 36,550