Saltar enlaces
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0502100025
ABRAZ NYL 6.6  NATURAL 2.5X100

$84

ProductoNombre y descripciónAcción
ABRAZ DE NYL BLANCA L 290MM
Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZ NYL TRANSP. 4.8×180
Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZ DE NYL BLANCA L 200MM
Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZ NYL 6.6  NATURAL 2.5X140
Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZ NYL 6.6  NEGRA 4.8X200
Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones.
Ver ProductoAñadir al carrito
ABRAZ NYL 6.6  NATURAL 4.8X200
Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones.
Ver ProductoAñadir al carrito

LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

0
Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299