Alambre ondulado para Bi-Puller
Para ser soldado en carrocerías de acero, para garra triple Bi-Puller
No se pudo obtener el video del producto.
- Antes de proceder al trabajo, doblar el alambre ondulado en exceso, de modo que solo de forma individual cada arco entre en contacto con la chapa.
- Se recomienda fijar mediante soldadura cada uno de los arcos.
- Soldar siempre en dirección a la masa del transformador, no en sentido contrario, de esta forma se facilita el paso de la corriente y por tanto un mejor contacto.
Al utilizar alambre ondulado, es posible tirar al mismo tiempo de varios puntos a la vez. Disminuyendo el riesgo de formación de las típicas puntas de fuerza, con lo cual se evitan desgarres en la chapa y la formación de botones.
principales_ventajas | <ul> <li>El alambre ondulado le permite tirar de diferentes puntos de tracción al mismo tiempo.</li> <li>No se producen tensiones máximas, por lo que se evita que la chapa de metal se rompa o se produzcan golpes.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0691-500-147
ALAMBRE ONDULADO
$21,250
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Fijaciones de tacos
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 3/16 – 5 MM 200 PCS
$8,211REF: 0903000910
Añadir al carrito -
-
-
Hoja de sierra circular
DISC DE SIERRA P. MAD 10IN 250MM 100 DIENTES
$408,641REF: 0610030250
Añadir al carrito -
Disco de corte de diamante Speed Omni-Cut HC/JC
DISC DIA CORTE METL 350MM
$1,329,305REF: 5526-860-350
Añadir al carrito -
-
cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 6X80 GRAD 5
$1,488REF: 0057-6-80
Añadir al carrito -
-
-