No hay productos en el carrito.
Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para
protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Capellada: Cuero mocasín calibre 1.8 ? 2.0 mm
- Forro interno: Material textil 100% Poliéster.
- Marquilla: PVC
- Costura: Doble, hilos de nylon.
- Ojales: Poliéster sencillo en policarbonato dieléctrico.
- Cordones: Redondos, 100% Poliéster con puntera de acetato.
- Lengüeta: Material sintético (Poliéster ? PVC)
- Cuello: Anatómico sintético en poliéster ? PVC.
- Puntera: No metálica (composite).
- Forro Puntera: Material no tejido de alta resistencia ? 100%
Poliéster - Contrafuerte: Material termoplástico para máxima protección
al talón. - Plantilla: Poliuretano.
- Suela: Poliuretano, resistente a hidrocarburos, ácidos,
dieléctrica. Inyectada al corte. - Altura caña: 6.5 pulgadas. 165 mm
restricciones_uso | No someter a condiciones de humedad critica, agentes químicos |
principales_ventajas |
|
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899194400
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 40 SILVER
$324,102
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 38 SILVER Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 37 SILVER Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 39 SILVER Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 41 SILVER Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 42 SILVER Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 43 SILVER Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 44 SILVER Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Equipos de protección personal
GUANTES-NTR-AQUASTOP-SZ10
$76,046El precio original era: $76,046.$33,900El precio actual es: $33,900.REF: 0899-401-220
Añadir al carrito