Este producto solo se puede comprar en cantidad de 10.
Broca de Acero RƔpido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado
No se pudo obtener el video del producto.
Especialmente indicada para perforaciĆ³n de acero inoxidable.
- Broca helicoidal, con un diseƱo robusto que proporciona una perforaciĆ³n rĆ”pida y precisa.
- ClasificaciĆ³n del acero: AISI M35 con un 5% de Cobalto en la
composiciĆ³n de la aleaciĆ³n. - Norma DIN 338.
- Ćngulo de la punta de 135 Ā°.
- Split Point DIN 1412C (sĆ³lo para los diĆ”metros de 2,5 mm).
- Elevada precisiĆ³n de agujero y altas prestaciones para cortar aceros de aleaciĆ³n, acero inoxidable, hierro fundido y metales hasta 1200 N/mm2 (carga de ruptura)
- Adecuada para taladros manuales.
restricciones_uso | <p>No aplicable para mamposterĆa o cualquier tipo de piedra.</p> |
principales_ventajas | <ul> <li>Fabricada en acero rĆ”pido con aleaciĆ³n 5% de Cobalto (HSSCo).</li> <li>Excelente durabilidad.</li> <li>Excelente capacidad de perforaciĆ³n.</li> <li>Mayor rapidez en la ejecuciĆ³n del agujero.</li> <li>Agujeros precisos y concĆ©ntricos.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0617-440-764
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 7/64IN
$8,272
CategorĆas: Broca helicoidal, Broca helicoidal HSCo DIN 338 TIPO RN, Brocas, Brocas y cinceles, metal, metal, TIENDA FISICA
Producto | Nombre y descripciĆ³n | AcciĆ³n |
---|---|---|
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 1/2IN ĆĀ Broca de Acero RĆ”pido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 1/4IN Broca de Acero RƔpido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 1/8 Broca de Acero RƔpido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 3/8 ĆĀ ĆĀ Broca de Acero RĆ”pido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROC COBLT 5PERCNT HSCOĀ 1/16Ā Broca de Acero RĆ”pido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 3/32 Ć Broca de Acero RĆ”pido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA COBALTO 5PERCNT HSCO 5/32 Broca de Acero RƔpido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 5/64IN Broca de Acero RƔpido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA COBALTO 5PERCNT HSCO 7/16 Broca de Acero RƔpido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 7/32IN Broca de Acero RƔpido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 9/32 Ć Broca de Acero RĆ”pido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 11/64IN Broca de Acero RƔpido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 13/64 Broca de Acero RƔpido con Cobalto - HSSCo (M35) completamente rectificado | Ver ProductoAƱadir al carrito |
LANZAMIENTOS MĆS RECIENTES
-
-
Elementos de seguridad
PASADOR EN IN DE ACO ZINC D 5/32 L 2 1/2
$1,799REF: 0470-532-212
AƱadir al carrito -
-
-
-
-
Bota de seguridad S3 de cuero nobuck
BOTA SEGUR CAFE ROJO DIELECTR S3 T 37
$589,976REF: 1899301370
AƱadir al carrito -
Aditivos quĆmicos
LIMPIA P. CARBURADOR TBI 500ML
$67,830El precio original era: $67,830.$64,809El precio actual es: $64,809.REF: 5861-113-500
AƱadir al carrito -
Embudo de montaje
PINZA NEUMATICA P. MONTAJE DE GUARDAPOLVO
$679,829REF: 0703200311
AƱadir al carrito -