No hay productos en el carrito.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0694-61
BROC ESCALND DE 4MM A 12MM DE DIAMTR
$190,649
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | BROC ESCALND DE 4MM A 39MM DE DIAMTR | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | BROC ESCALND DE 4MM A 20MM DE DIAMTR | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | BROC ESCALND DE 4MM A 30MM DE DIAMTR – Las brocas helicoidales escalonadas permiten obtener diferentes diámetros con una sola broca, eliminando la necesidad de cambiar la herramienta. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Colector de residuos de aceite
EXTRACTOR Y CARGAD DE LIQ DE FRENOS
$1,457,611REF: 0714550200
Añadir al carrito - Electricidad del vehículo
TERNL ELECTR COBRE C 18/20 2.1MM 1-2.5MM
$1,183REF: 0558-990-6
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
POMO ESPUMA NAR. VELCRO SUAVE 7 (170mm)
$76,206REF: 0585170003
Añadir al carrito