Este producto solo se puede comprar en cantidad de 50.
Contrapesos con garra baja, fabricados en hierro galvanizado y recubiertas con pintura gris claro. Ideales para rin de acero.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
principales_ventajas | <ul> <li>Producto libre de plomo</li> <li>Ideal para rines de acero</li> <li>Contra peso de garra baja, facil agarre y adaptacion al rin de acero</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0830151015
CONTRAPESA RIN DE ACERO 15 G
$560
Producto | Nombre y descripciĆ³n | AcciĆ³n |
---|---|---|
CONTRAPESA RIN DE ACERO 5 G CONTRAPESOS RIN ACERO Peso (gramos) 5 | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
CONTRAPESA RIN DE ACERO 10 G CONTRAPESOS RIN ACERO Peso (gramos) 10 | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
CONTRAPESA RIN DE ACERO 20 G Contrapesos con garra baja, fabricados en hierro galvanizado y recubiertas con pintura gris claro. Ideales para rin de acero. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
CONTRAPESA RIN DE ACERO 25 G Contrapesos con garra baja, fabricados en hierro galvanizado y recubiertas con pintura gris claro. Ideales para rin de acero. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
CONTRAPESA RIN DE ACERO 30 G Contrapesos con garra baja, fabricados en hierro galvanizado y recubiertas con pintura gris claro. Ideales para rin de acero. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
CONTRAPESA RIN DE ACERO 35 G Contrapesos con garra baja, fabricados en hierro galvanizado y recubiertas con pintura gris claro. Ideales para rin de acero. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
CONTRAPESA RIN DE ACERO 40 G Contrapesos con garra baja, fabricados en hierro galvanizado y recubiertas con pintura gris claro. Ideales para rin de acero. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
CONTRAPESA RIN DE ACERO 45 G Contrapesos con garra baja, fabricados en hierro galvanizado y recubiertas con pintura gris claro. Ideales para rin de acero. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
CONTRAPESA RIN DE ACERO 50 G Contrapesos con garra baja, fabricados en hierro galvanizado y recubiertas con pintura gris claro. Ideales para rin de acero. | Ver ProductoAƱadir al carrito |
LANZAMIENTOS MĆS RECIENTES
-
-
-
-
Fijaciones de tacos
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 1/4 – 6 MM 100 PCS
$5,355REF: 0903000911
AƱadir al carrito -
-
-
Herramientas manuales
HOJA DE SEGUETA BIMETAL HSS 18D 10UND
$161,329REF: 0603302018
AƱadir al carrito -
-