No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0712-134-10
COPA MULTIROSCAS ZEBRA 1/2 pulg
$20,230
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
LLAVE TUBULAR 1/2IN -12MM ZEBRA | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE TUBULAR 1/2IN MULTI-13MM ZEBRA Copa multifuncional 1/2pulg. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA 1/2 MULTI 14MM La forma del estriado interno que tiene la copa multifuncional permite sacar cinco tipos diferentes de pernos : Hexagonal Milimétrico, Hexagonal Pulgada, Cuadrado, Poligonal y TorX Exterior. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE TUBULAR 1/2IN-1/2-MULTI-17MM ZEBRA | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA MULTIROSCAS 1/2 PULGADA 24 MM ZEBRA | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 10mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 11mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 12mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 13mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 15mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 16mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 18mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 19mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 21mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 22mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 23mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 24mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 27mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 30mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 32mm • Material: Cromo Vanadio. • Acabado: Mate. • Dureza HRC 40-50. • Bi hexágono milimétrico. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
-
-
Limpiezas y mantenimientos de plásticos
REVITALIZADOR DE PLAS 2.6KG
$803,072El precio original era: $803,072.$349,899El precio actual es: $349,899.REF: 3890-111
Añadir al carrito -
-
-
-
-
Electricidad del vehículo
TERMNL ELECTR HEMBRA C 16/18 6.3X0.8MM
$532REF: 0558-603-2
Añadir al carrito