Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Mango fabricado en termoplastico (TPR) y polipropileno (PP).
- VƔstago fabricado en Cromo-Vanadio.
- Acabado niquelado y cromado.
- Punta magnƩtica con tratamiento tƩrmico para mayor durabilidad.
- Punta Torx macho convencional.
restricciones_uso | <ul> <li>Nunca utilizar para trabajos elƩctricos.</li> <li>No utilizar con herramientas para aumentar torque.</li> <li>No golpear los destornilladores con martillos.</li> <li>Siempre usar la medida adecuado para cada tornillo.</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Mango ergonĆ³mico y de fĆ”cil agarre.</li> <li>Punta magnĆ©tica.</li> <li>Tratamiento tĆ©rmico.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0613256009
DESTORNILLADOR TORX 27 X 100MM
$17,850
Producto | Nombre y descripciĆ³n | AcciĆ³n |
---|---|---|
DESTORNILLADOR TORX 10 X 75MM Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
DESTORNILLADOR TORX 15 X 75MM Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
DESTORNILLADOR TORX 20 X 75MM Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
DESTORNILLADOR TORX 25 X 100MM Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
DESTORNILLADOR TORX 30 X 100MM Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
DESTORNILLADOR TORX 40 X 150MM Destornillador torx (TX) para trabajos de apretar o aflojar tornillos con cuadrante interno. | Ver ProductoAƱadir al carrito |
LANZAMIENTOS MĆS RECIENTES
-
Cautin inalambrico
KIT REPARADOR PLASTICOS INALAMBRICO
$1,167,603El precio original era: $1,167,603.$649,900El precio actual es: $649,900.REF: 9071594230
AƱadir al carrito -
-
-
Fijac. componentes de construc. ligeros
CHAZO W-GS DRYWALL NYL 1/4 6MM – 50 PCS
$36,583REF: 0903251002
AƱadir al carrito -
6Ā V/12Ā V
BOMBILLO S25 PR 24V 21/5W 2 CON. sar
$1,869El precio original era: $1,869.$1,812El precio actual es: $1,812.REF: 0720-134-41
AƱadir al carrito -
BOTA DE SEGR NEGRA SILVER
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 44 SILVER
$324,102REF: 0899194440
AƱadir al carrito -
-