No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 50.
REF: 0255-5-12
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 5X12 5.8 GRAD 2
$242
Unidades disponibles
Categorías: 8, acero común 8, DIN, DIN 939, Espárrago, Normalizado, Tornillos métricos/imperiales, Tornillos prisioneros
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
ESPARRAGO ALLEN ACO FOSF 3X4 GRA 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 4X12 5.8 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAGO ALLEN ACO FOSF 4X4 GRA 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAGO ALLEN ACO FOSF 4X5 GRA 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 5X10 5.8 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAGO ALLEN ACO FOSF 5X8 GRA 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 6X10 5.8 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 6X16 5.8 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAGO ALLEN ACO FOSF 6X6 GRA 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 8X10 5.8 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 8X12 5.8 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 8X16 5.8 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 8X20 5.8 GRAD 2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 5X12 5.8 GRAD 2" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Accesorios automoción
CONTRAPESA RIN DE ACERO 10 G
$476Unidades disponibles
REF: 0830151010
Añadir al carrito - CORONA PERFORADA
CORONA PERFOR HSS 19MM
$286,389Unidades disponibles
REF: 0632-550-19
Añadir al carrito - Accesorios automoción
FUSIBLE MINI DE 5 AMPERIOS CAFE
$509Unidades disponibles
REF: 0731-300-05
Añadir al carrito - Juntas de carrocerías
REPARADOR DE ESCAPES 100G
$32,126Unidades disponibles
REF: 0893100
Añadir al carrito - acero común
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 10MM L 40MM
$2,968Unidades disponibles
REF: 0475-10-40
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
ESPONJA DE LIJA G180 OXIDO ALU
$10,532Unidades disponibles
REF: 0587100180
Añadir al carrito - cabeza alomada
TORN LAM CAB PAN PH ZN 6X3/8” 3,5X9,5MM
$30Unidades disponibles
REF: 0115135095
Añadir al carrito - Abrazadera de manguera
ABRZ ACO ZN SIN FIN 110X130X12MM
$4,360Unidades disponibles
REF: 0545110130
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERMNL ELECTR MACHO C 18/20 6.3X0.8 MM
$669Unidades disponibles
REF: 0558-501-9
Añadir al carrito
ESPARRAG ALLEN ACO FOSF 5X12 5.8 GRAD 2
$242
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.