No se pudo obtener el video del producto.
Desbarbado con tecnologĆa robĆ³tica, remociĆ³n de rebarbas en bordes interiores, alisado de superficies, alisado de cordones de soldadura en Ć”reas visibles, modelado, biselado y trabajos generales de desbarbado
Dentado en cruz similar a 8032 / 8033
El dentado MX para todo propĆ³sito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundiciĆ³n, cordones de soldadura, aceros templados y plĆ”sticos duros.
Buen acabado de la superficie con unaĀ gran remociĆ³n de material
El tiempo consumido se reduce al mĆnimo.
Recubrimiento TIALN
Recubrimiento de protecciĆ³n con una dureza de 3.600 HV y resistencia tĆ©rmica hasta 900Ā°C.
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0616009031
FRESA MET CONICA REDOND D10XL20XLTX65
$140,537
Producto | Nombre y descripciĆ³n | AcciĆ³n |
---|---|---|
FRES MET CILND DENT FRNT D9.6XL19XLT64MM El dentado MX para todo propĆ³sito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundiciĆ³n, cordones de soldadura, aceros templados y plĆ”sticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remociĆ³n de material El tiemp | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FRESA MET HISOPOĀ D12XL21XLT66 MM El dentado MX para todo propĆ³sito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundiciĆ³n, cordones de soldadura, aceros templados y plĆ”sticos duros | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FRESA MET LLAMA D12XL30XLT75 MM El dentado MX para todo propĆ³sito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundiciĆ³n, cordones de soldadura, aceros templados y plĆ”sticos duros | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FRESA MET ARQUEADA PUNTA D9.6XL19XLT64MM El dentado MX para todo propĆ³sito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundiciĆ³n, cordones de soldadura, aceros templados y plĆ”sticos duros | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FRESA MET CILINDRICA D16XL18XLT50MM El dentado MX para todo propĆ³sito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundiciĆ³n, cordones de soldadura, aceros templados y plĆ”sticos duros | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FRESA MET CILINDRICA D12XL25XLT70MM El dentado MX para todo propĆ³sito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundiciĆ³n, cordones de soldadura, aceros templados y plĆ”sticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remociĆ³n de material El tiemp | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FRESA MET CILIND DENT FRONT D6XL18XLT0MMFRESA MET CILIND DENT FRONT D6XL18XLT0MM El dentado MX para todo propĆ³sito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundiciĆ³n, cordones de soldadura, aceros templados y plĆ”sticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remociĆ³n de material El tiemp | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FRESA MET CILIND DENT FRONT D12XL25XLT70MM El dentado MX para todo propĆ³sito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundiciĆ³n, cordones de soldadura, aceros templados y plĆ”sticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remociĆ³n de material El tiemp | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FRESA ALU CILIND DENT FRONT D12XL25MM Para trabajos primarios en mĆ”quinas con una gran remociĆ³n de material, dejando buena calidad en la terminaciĆ³n de la superficie. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FRESA MET CILIND PUNTA REDON D6XL18XLT50MM El dentado MX para todo propĆ³sito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundiciĆ³n, cordones de soldadura, aceros templados y plĆ”sticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remociĆ³n de material El tiemp | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FRES MET CILIND PUNT REDON D9.6X19X64MM El dentado MX para todo propĆ³sito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundiciĆ³n, cordones de soldadura, aceros templados y plĆ”sticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remociĆ³n de material El tiemp | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FRESA MET CILIND PUNTA REDON D12XL25XLT70MM El dentado MX para todo propĆ³sito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundiciĆ³n, cordones de soldadura, aceros templados y plĆ”sticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remociĆ³n de material El tiemp | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FRESA ALU CILIND REDONDEADA D12XL25MM Para trabajos primarios en mĆ”quinas con una gran remociĆ³n de material, dejando buena calidad en la terminaciĆ³n de la superficie. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FRESA MET ESFERICA D6XL4.7XLT50MM El dentado MX para todo propĆ³sito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundiciĆ³n, cordones de soldadura, aceros templados y plĆ”sticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remociĆ³n de material El tiemp | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FRESA MET ESFERICA D9.6XL4.7XLT54MM El dentado MX para todo propĆ³sito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundiciĆ³n, cordones de soldadura, aceros templados y plĆ”sticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remociĆ³n de material El tiemp | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FRESA MET ESFERICA D12XL11XLT56MM El dentado MX para todo propĆ³sito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundiciĆ³n, cordones de soldadura, aceros templados y plĆ”sticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remociĆ³n de material El tiemp | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FRESA MET ARQUEADA REDOND D6XL18XLT50MM FRESAS METĆLICAS CON DENTADO MX | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FRESA ALU ARQUEADA REDOND D6XL18MM Para trabajos primarios en mĆ”quinas con una gran remociĆ³n de material, dejando buena calidad en la terminaciĆ³n de la superficie. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FRESA ALU ARQUEADA REDOND D12XL25MM Para trabajos primarios en mĆ”quinas con una gran remociĆ³n de material, dejando buena calidad en la terminaciĆ³n de la superficie. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FRESA MET HISOPOĀ D6XL10XLT50MM El dentado MX para todo propĆ³sito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundiciĆ³n, cordones de soldadura, aceros templados y plĆ”sticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remociĆ³n de material El tiemp | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FRESA MET ARQUEADA PUNTA D6XL18XLT50 MM El dentado MX para todo propĆ³sito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundiciĆ³n, cordones de soldadura, aceros templados y plĆ”sticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remociĆ³n de material El tiemp | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FRESA MET ARQUEADA PUNTA D12XL25XLT70 MM El dentado MX para todo propĆ³sito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundiciĆ³n, cordones de soldadura, aceros templados y plĆ”sticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remociĆ³n de material El tiemp | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FRESA MET CON. p FRESA METALICA -TC-SKM-MX-D6-WL20MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FRESA MET CON. p Forma oval con punta redonda | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FRESA MET CON. p El dentado MX para todo propĆ³sito es adecuado para trabajos en acero inox., acero por debajo de 60 HRC, hierro de fundiciĆ³n, cordones de soldadura, aceros templados y plĆ”sticos duros Buen acabado de la superficie con una gran remociĆ³n de material El tiemp | Ver ProductoAƱadir al carrito |
LANZAMIENTOS MĆS RECIENTES
-
-
-
Extractor de tornillos
EXTRACTOR DE TORNS MACHO IZQUIERDO M3-6
$33,829REF: 0695-347-940
AƱadir al carrito -
-
-
-
-
-
-
Lijadora orbital
LIJADORA ORBITAL EXCENTRICA 6 PROFESSIONAL ERGO
$1,703,810El precio original era: $1,703,810.$1,703,807El precio actual es: $1,703,807.REF: 0703754003
AƱadir al carrito