No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
REF: 998KIT092470
KIT MAQ. LIMP INY + 6 TIW + 6 ULTRACLEANER
$13,757,696
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
ULTRA CLEANER 500 ML Solución para limpieza de inyectores en bateas de ultrasonido | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TIW 500 Líquido para test de picos inyectores. Líquido a base de solventes livianos y derivados del petróleo. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "KIT MAQ. LIMP INY + 6 TIW + 6 ULTRACLEANER" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- acero 8.8
TORN ALLEN DE ACO FOSF 6X60 GRAD 5
$1,236Unidades disponibles
REF: 0082-6-60
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 150
$3,035Unidades disponibles
REF: 8570109150
Añadir al carrito - Cepillo para superf.
GRATA COPA C/ ESPIGO EN LATÓN 2 (50MM)
$20,654Unidades disponibles
REF: 0714691208
Añadir al carrito - Accesorios automoción
CONTRAPESA RIN DE ACERO 10 G
$476Unidades disponibles
REF: 0830151010
Añadir al carrito - Broca helicoidal
BROCA HSS GOLDBLACK DIN338 MANGO TRIAN 4
$22,898Unidades disponibles
REF: 0627-470
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 8X70 GRAD 5
$2,344Unidades disponibles
REF: 0057-8-70
Añadir al carrito - Electrodo de varilla
ELCTROD 308L 1/8 3.2MM 5 KG
$441,829Unidades disponibles
REF: 0982308032
Añadir al carrito - Corona perforadora HSS
CORONA PERFOR HSS 1 1/2IN
$391,436Unidades disponibles
REF: 0632-550-112
Añadir al carrito
KIT MAQ. LIMP INY + 6 TIW + 6 ULTRACLEANER
$13,757,696
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.