No hay productos en el carrito.
user_ID | 7 |
action | editpost |
originalaction | editpost |
post_author | 7 |
post_type | product |
original_post_status | auto-draft |
referredby | https://wurth.co/wp-admin/post.php?post=204378&action=edit |
post_ID | 204380 |
meta-box-order-nonce | ade25900dc |
closedpostboxesnonce | e304e350b5 |
post_title | KIT MOTORTOOL 800W + ROTOMARTILLO |
samplepermalinknonce | 6080023b18 |
acf | a:4:{s:19:"field_61f0eeb722a8b";s:0:"";s:19:"field_61fc2ec6ca07c";s:0:"";s:19:"field_61fc2e3bdd5ba";s:0:"";s:19:"field_61f0f141b6ce8";s:0:"";} |
hidden_post_status | draft |
post_status | publish |
hidden_post_visibility | public |
visibility | public |
jj | 30 |
mm | 07 |
aa | 2024 |
hh | 11 |
mn | 32 |
ss | 08 |
hidden_mm | 07 |
cur_mm | 07 |
hidden_jj | 30 |
cur_jj | 30 |
hidden_aa | 2024 |
cur_aa | 2024 |
hidden_hh | 11 |
cur_hh | 11 |
hidden_mn | 32 |
cur_mn | 32 |
current_visibility | visible |
current_featured | no |
original_publish | Publicar |
publish | Publicar |
tax_input | a:2:{s:11:"product_cat";a:1:{i:0;s:1:"0";}s:11:"product_tag";s:0:"";} |
newproduct_cat | Nombre de la nueva categoría |
newproduct_cat_parent | -1 |
newtag | a:1:{s:11:"product_tag";s:0:"";} |
page_template | default |
LSCWP_NONCE | 5abf093683 |
woocommerce_meta_nonce | 4190d63a29 |
redux_metaboxes_meta_nonce | 748e1552d8 |
product-type | simple |
product_shipping_class | -1 |
comment_status | open |
wc_facebook_sync_mode | sync_and_show |
fb_product_image_source | product |
wc_facebook_can_show_enhanced_catalog_attributes_id | true |
post_name | kit-motortool-800w-rotomartillo |
ID | 204380 |
ping_status | closed |
_woosea_exclude_product | no |
minmax_do_not_count | yes |
minmax_cart_exclude | yes |
minmax_category_group_of_exclude | yes |
_wc_facebook_sync_enabled | yes |
fb_visibility | yes |
_wc_facebook_product_image_source | product |
redux-metabox-section | 0_box_redux-liquid_one_opt-metabox-liquid-product-options |
product-page-style | 2 |
title-bar-typography-enable | off |
title-bar-subheading-typography-enable | off |
title-bar-padding-top | 80 |
title-bar-padding-bottom | 80 |
title-bar-parallax | off |
title-bar-overlay | off |
save | Actualizar |
add_comment_nonce | bb6ad51c8a |
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
TALAD ROTOMARTLL ELECTRICO SDS PLUS 800 WATTS Herramienta profesional adecuada para operaciones de perforación sin impacto en madera, metal, plástico y cerámica y con impacto en ladrillos, hormigón y piedras. También destinado a operaciones de rotura y demolición con cincel. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Químicos adhesivos y sellantes
ESLINGAS DIN61360-T2000KG-U2000MM
$254,829REF: 0713-50-24
Añadir al carrito - Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA MET ARQUEADA REDOND D6XL18XLT50MM
$122,654REF: 0616004011
Añadir al carrito - Máquinas neumáticas
KITA12 PISTOLA HVLP, MANGUERA Y REGULADOR
$1,622,168REF: 997KIT122201
Añadir al carrito - Tornillos autorroscantes/autoperforantes
TORN. AUTOPERFOR CON.
$1,880REF: 0214-748-199
Añadir al carrito - Sistemas de aire comprimido
FILTRO. REGULADOR Y LUBRICADOR 1/2
$1,308,848REF: 069900112
Añadir al carrito