Para todo tipo de motores diesel gasolina, con o sin catalizador
- En caso de existencia de lodo de aceite.
- En caso de ruidos ocasionados por los taques hidraúlicos.
- En caso de pérdida de compresión en la zona de los segmentos.
- Apto para todos los tipos de aceites tanto base mineral, como base sintética
- Para motores sucios y aceites gastados.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
modo_de_uso | <p>Agregar el contenido del bote por el tapón de carga del aceite motor,<br />preferentemente con el motor caliente </p> <p>El nivel de aceite no debe ser inferior a mínimo admisible. Poner el motor en marcha durante aprox. 10min, posteriormente, proceder al cambio de aceite y sustitución del filtro de aceite</p> |
principales_ventajas | <ul> <li>Limpia y desincrusta toda la suciedad del circuito de aceite del motor</li> <li>Concentrado de principios activos de nuevo desarrollo.</li> <li>Disuelve los sedimientos de lodo de aceite y suciedad en el interior del motor.</li> <li>Aumenta la vida útil del aceite nuevo, manteniendolo limpio por más tiempo.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 5861-310-400
LIMPIA P. MOTORES ADITIVO 400ML
$91,630
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
Cinta adhesiva de doble cara VHB 008
CINTA DOBLE FAZ BLANCA 12MM X 1.5M
$7,140REF: 0894909562
Añadir al carrito -
-
-
-
-
-
-
Alicates contrapesos equilibrado ruedas
PINZA COLOCAR Y EXTRAER CONTRAPESOS
$118,830REF: 0695-391-880
Añadir al carrito