No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 08933321501A
REFRI. ANTICON. ORG. 50-50 1/4 GALON AZUL
$42,662
Producto | Nombre y descripciĆ³n | AcciĆ³n |
---|---|---|
REFRI. ANTICON. ORG. 50-50 1/4 GALON ROJO | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
REFRI. ANTICON. ORG. 50-50 1/4 GALON VERDE | Ver ProductoAƱadir al carrito |
LANZAMIENTOS MĆS RECIENTES
-
Adhesivo estructural
ADH SELLADOR PU40 NEGRO SALCHICHA 600ML
$67,830El precio original era: $67,830.$63,893El precio actual es: $63,893.REF: 0890-100-183-S
AƱadir al carrito -
-
Elementos de seguridad
PASADOR EN IN DE ACO ZINC D 7/32 L 2 1/2
$3,593REF: 0470-732-212
AƱadir al carrito -
Fijaciones de tacos
CHAZO W-S NYL S/ANILLO 3/16- 5MM -200 PCS
$14,280REF: 09035_25
AƱadir al carrito -
-
Herramienta especial para coches
INFLADOR CALIBRADOR NEUMATICOS DIGITAL
$800,176REF: 071554054
AƱadir al carrito -
-
Cepillo tipo taza
GRATA COPA TRENZADA EN ACO 3 75MM ROSCA 5/8
$29,939REF: 0714691222
AƱadir al carrito -
Broca helicoidal
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 3/8 ĆĀ ĆĀ
$57,464El precio original era: $57,464.$55,684El precio actual es: $55,684.REF: 0617-440-038
AƱadir al carrito -