No hay productos en el carrito.
Juego de copas multi-dentada con cuadrante de 1/4��, 3/8�� ó
1/2? Calidad ZEBRA.
- Uso universal en cualquier tipo de trabajo manual de montaje
y desmontaje.
- Acabado: cromado pulido.
- Adecuados para tornillos con cabeza hexagonal milimétrica,
cuadrada milimétrica, bi-hexagonal milimétrica, hexagonal en
pulgadas y Torx externo. - Suministrados con práctica guía metálica.
- Fabricados en aleación de Cromo vanadio para una mayor
fuerza y durabilidad.
principales_ventajas |
| ||||||||||||||||
tabla_medidas |
| ||||||||||||||||
incluye |
|
REF: 07121340
SET COPAS 1/2 ZEBRA
$475,830 El precio original era: $475,830.$199,900El precio actual es: $199,900.
Ahorras: $275,930
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
LLAVES DE LINEA RATCHET – MANDO 1/2′ – JUEGO 5 PIEZAS | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
Juego de copas multi-dentada con cuadrante de 1/4��, 3/8�� ó
1/2? Calidad ZEBRA.
Sé el primero en opinar sobre "SET COPAS 1/2 ZEBRA" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Accesorios automoción
TERNL ELECTR DOBLE PIN 10 2×0.75MM2 GRIS
$89Unidades disponibles
REF: 0557300011
Añadir al carrito - aislado
TERNL ELECTR CALIB 14/16 DIAMTR OJLL 8MM
$1,274Unidades disponibles
REF: 0967-400-158
Añadir al carrito - Broca de hexágono interior de 10 mm
PUNTA ALLEN 3/8IN 5MM
$16,149Unidades disponibles
REF: 0614-788-305
Añadir al carrito - cabeza redonda grande
REMACHE POP NEGRO 5-4 5/32X3/8
$104Unidades disponibles
REF: 0938-532-38-N
Añadir al carrito - Brocha cilíndrica de acero
CEPILLO CIRCULAR ALAMBRE ACO D115MM
$156,135Unidades disponibles
REF: 0714-69-02
Añadir al carrito - Calzado de seguridad de corte bajo
ZAPATO SEGUR BEIGE S1 T 43
$373,579Unidades disponibles
REF: 1899401430
Añadir al carrito
SET COPAS 1/2 ZEBRA
$475,830 El precio original era: $475,830.$199,900El precio actual es: $199,900.
Ahorras: $275,930
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.