No hay productos en el carrito.
Juego de copas hexagonales y ratchet de 1/2��
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Contenido: 23 piezas.
- Copas con cuadrante de 1/2?.
- Ratchet con sistema de 60 dientes
- Fabricado en acero Cromo - Vanadio.
- Acabado niquelado y cromado resistente a la corrosión.
- Suministrado en caja metálica con espuma de sujeción.
restricciones_uso | <ul> <li>No recomendado para operaciones que necesitan exceso de torque en su aplicación.<br /><br /></li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Juego de ½ï¿½ï¿½ con las medidas más utilizadas.</li> <li>Acero Cromo-Vanadio, resistente a la corrosión.</li> <li>Caja metálica y espuma de sujeción para fácil almacenamiento</li> </ul> |
notas | <p>Las piezas que integran este juego no se venden por separado</p> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 18.9216%; height: 15px; text-align: center;">Embalaje</td> <td style="width: 35.5882%; height: 15px; text-align: center;">Descripción</td> <td style="width: 20.4902%; height: 15px; text-align: center;">Largo (mm)</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">Art.No</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 18.9216%; height: 330px; text-align: center;" rowspan="22">1 Juego -<br />23 piezas</td> <td style="width: 35.5882%; height: 15px; text-align: center;">Llave criquet 1/2 ?</td> <td style="width: 20.4902%; height: 15px; text-align: center;">250</td> <td style="width: 25%; height: 330px; text-align: center;" rowspan="22">576313231</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 35.5882%; height: 15px; text-align: center;"> <p>Extensión 1/2 ?</p> </td> <td style="width: 20.4902%; height: 15px; text-align: center;"> <p>125</p> <p> 250</p> </td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 35.5882%; height: 15px; text-align: center;"> </td> <td style="width: 20.4902%; height: 15px; text-align: center;">68</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 35.5882%; height: 15px; text-align: center;">Reducción1/2 ?</td> <td style="width: 20.4902%; height: 15px; text-align: center;">44</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 35.5882%; height: 15px; text-align: center;">Copa hexagonal 10 mm</td> <td style="width: 20.4902%; height: 180px; text-align: center;" rowspan="12">38</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 35.5882%; height: 15px; text-align: center;">Copa hexagonal 11 mm</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 35.5882%; height: 15px; text-align: center;">Copa hexagonal 12 mm</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 35.5882%; height: 15px; text-align: center;">Copa hexagonal 13 mm</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 35.5882%; height: 15px; text-align: center;">Copa hexagonal 14 mm</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 35.5882%; height: 15px; text-align: center;">Copa hexagonal 15 mm</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 35.5882%; height: 15px; text-align: center;">Copa hexagonal 16 mm</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 35.5882%; height: 15px; text-align: center;">Copa hexagonal 17 mm</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 35.5882%; height: 15px; text-align: center;">Copa hexagonal 18 mm</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 35.5882%; height: 15px; text-align: center;">Copa hexagonal 19 mm</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 35.5882%; height: 15px; text-align: center;">Copa hexagonal 20 mm</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 35.5882%; height: 15px; text-align: center;">Copa hexagonal 21 mm</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 35.5882%; height: 15px; text-align: center;">Copa hexagonal 22 mm</td> <td style="width: 20.4902%; height: 45px; text-align: center;" rowspan="3">41</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 35.5882%; height: 15px; text-align: center;">Copa hexagonal 23 mm</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 35.5882%; height: 15px; text-align: center;">Copa hexagonal 24 mm</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 35.5882%; height: 15px; text-align: center;">Copa hexagonal 27 mm</td> <td style="width: 20.4902%; height: 45px; text-align: center;" rowspan="3">44</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 35.5882%; height: 15px; text-align: center;">Copa hexagonal 30 mm</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 35.5882%; height: 15px; text-align: center;">Copa hexagonal 32 mm</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 576313_231
SORT RATCHET & COPAS 1/2 23PCS IN
$1,019,830
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
¡Rebaja! Herramientas de impactoMARTLL UNA P. CARPINTERO MANGO MAD.
$93,329El precio original era: $93,329.$54,900El precio actual es: $54,900.REF: 5750-733-025
Añadir al carrito- Bota de seguridad S3 de cuero nobuck
BOTA SEGUR CAFE ROJO DIELECTR S3 T 38
$617,546REF: 1899301380
Añadir al carrito - juntas a tope para construc.
SILICONA NEUTRA BASICA TRANSP 280ml
$23,630REF: 0892210101
Añadir al carrito