Saltar enlaces

TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 14/16 TIPO U DE 4 MM

Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0967-401-154
TERNL ELECTR CALIB 14/16 TIPO U DE 4 MM

$934

ProductoNombre y descripciónAcción
TERNL ELECTR CALIB 18/20 DIAMTR OJLL 3MM
TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 18/20 DIÁMETRO OJILLO 3 MM
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR CALIB 14/16 DIAMTR OJLL 6MM
TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 14/16 DIÁMETRO OJILLO 6MM
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR CALIB 14/16 DIAMTR OJLL 8MM
TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 14/16 DIÁMETRO OJILLO 8 MM
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR 18/20 PUNT MACH D 2.7 MM
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR 10/12 PUNT MACH D 2.7 MM
Material aislante: poliamida; sin halógenos ni siliconas. Rango de temperatura: hasta +105°C. Voltaje: máx. 600 V.
Ver ProductoAñadir al carrito

LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

0
Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299