Saltar enlaces
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0558-450-40
TERNL ELECTR HEMB 6.3MMX0.8MM 1.5-2.5MM

$685

ProductoNombre y descripciónAcción
TERMNL ELECTR MACHO C 18/20 6.3X0.8 MM
TERMINAL ELÉCTRICA MACHO COBRE-ZINC CALIBRE 18/20 6,3 x 0,8 mm (1.5-2.5 mm²)
Ver ProductoAñadir al carrito
TERMNL ELECTR HEMBRA 2.8X0.5 MM
TERMINAL ELÉCTRICA COBRE-ZINC 502-9 2,8 x 0,5 mm (0.5-1.0 mm²)
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR HEMB C 18/20 6.3X0.8
TERMINAL ELÉCTRICA COBRE Y ZINC HEMBRA CALIBRE 18/20 6,3X0,8 (0.5?1.0)
Ver ProductoAñadir al carrito
TERMNL ELECTR MACHO C 16/18 6.3X0.8 MM
TERMINAL ELÉCTRICA COBRE-ZINC CALIBRE 16/18 6,3 x 0,8 mm (1.5-2.5 mm²)
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR MACH C18/20 4MM 1.5-2.5MM2
TERMINAL ELÉCTRICA COBRE ZINC MACHO CALIBRE 18/20 4 mm (1.5-2.5 mm²)
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR MACH C 16/18 6.3X0.8MM
TERMINAL ELÉCTRICA MACHO COBRE ZINC CALIBRE 16/18 6,3 x 0,8 mm (0.5-1 mm²)
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR HEMB C 12/14 9.5X1.2 MM
TERMINAL ELÉCTRICA COBRE ZINC HEMBRA CALIBRE 12/14 9,5 x 1,2 mm (4.0-6.0 mm²)
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR HEMB C 16/18 4.8X0.8 MM
TERMINAL ELÉCTRICA COBRE-ZINC HEMBRA CALIBRE 16/18 4,8 x 0,8 mm (1.5-2.5 mm²)
Ver ProductoAñadir al carrito
TERNL ELECTR HEMB C 16/18 2.8X0.5 MM
TERMINAL ELÉCTRICA HEMBRA COBRE-ZINC CALIBRE 16/18 2,8 x 0,5 mm (0.5-1.0 mm²)
Ver ProductoAñadir al carrito
TERMNL ELECTR HEMBRA C 16/18 6.3X0.8MM
TERMINAL ELÉCTRICA HEMBRA COBRE-ZINC CALIBRE 16/18 6.3 x 0.8mm (1.5?2.5)mm2
Ver ProductoAñadir al carrito
0
Gastar $11,800 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299