No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 25.
TERMINAL ELÉCTRICA COBRE Y ZINC HEMBRA CALIBRE 18/20 6,3X0,8 (0.5?1.0)
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0558-504-0
TERNL ELECTR HEMB C 18/20 6.3X0.8
$621
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
TERNL ELECTR HEMB 6.3MMX0.8MM 1.5-2.5MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERMNL ELECTR MACHO C 18/20 6.3X0.8 MM TERMINAL ELÉCTRICA MACHO COBRE-ZINC CALIBRE 18/20 6,3 x 0,8 mm (1.5-2.5 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERMNL ELECTR HEMBRA 2.8X0.5 MM TERMINAL ELÉCTRICA COBRE-ZINC 502-9 2,8 x 0,5 mm (0.5-1.0 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERMNL ELECTR MACHO C 16/18 6.3X0.8 MM TERMINAL ELÉCTRICA COBRE-ZINC CALIBRE 16/18 6,3 x 0,8 mm (1.5-2.5 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACH C18/20 4MM 1.5-2.5MM2 TERMINAL ELÉCTRICA COBRE ZINC MACHO CALIBRE 18/20 4 mm (1.5-2.5 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACH C 16/18 6.3X0.8MM TERMINAL ELÉCTRICA MACHO COBRE ZINC CALIBRE 16/18 6,3 x 0,8 mm (0.5-1 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HEMB C 12/14 9.5X1.2 MM TERMINAL ELÉCTRICA COBRE ZINC HEMBRA CALIBRE 12/14 9,5 x 1,2 mm (4.0-6.0 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HEMB C 16/18 4.8X0.8 MM TERMINAL ELÉCTRICA COBRE-ZINC HEMBRA CALIBRE 16/18 4,8 x 0,8 mm (1.5-2.5 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HEMB C 16/18 2.8X0.5 MM TERMINAL ELÉCTRICA HEMBRA COBRE-ZINC CALIBRE 16/18 2,8 x 0,5 mm (0.5-1.0 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERMNL ELECTR HEMBRA C 16/18 6.3X0.8MM TERMINAL ELÉCTRICA HEMBRA COBRE-ZINC CALIBRE 16/18 6.3 x 0.8mm (1.5?2.5)mm2 | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Alicates
ALICAT UNIV ZEBRA 180MM
$220,829El precio original era: $220,829.$119,900El precio actual es: $119,900.REF: 0714-01-555
Añadir al carrito - Equipos de protección personal
GAFAS D SEGUR-NZS1337-PC-PREMIUM-TRANSPS
$57,535REF: 0899-103-110
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 120
$2,856REF: 8570108120
Añadir al carrito - Destornillador
DSTORNILL PH2X150MM
$20,230El precio original era: $20,230.$9,900El precio actual es: $9,900.REF: 0715380027
Añadir al carrito