Este producto solo se puede comprar en cantidad de 10.
TERMINAL ELĆCTRICA MACHO COBRE ZINC CALIBRE 16/18 6,3 x 0,8 mm (0.5-1 mmĀ²)
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0558-513-5
TERNL ELECTR MACH C 16/18 6.3X0.8MM
$1,841
Producto | Nombre y descripciĆ³n | AcciĆ³n |
---|---|---|
TERNL ELECTR HEMB 6.3MMX0.8MM 1.5-2.5MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
TERMNL ELECTR MACHO C 18/20 6.3X0.8 MM TERMINAL ELĆCTRICA MACHO COBRE-ZINC CALIBRE 18/20 6,3 x 0,8 mm (1.5-2.5 mmĀ²) | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
TERMNL ELECTR HEMBRA 2.8X0.5 MM TERMINAL ELĆCTRICA COBRE-ZINC 502-9 2,8 x 0,5 mm (0.5-1.0 mmĀ²) | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
TERNL ELECTR HEMB C 18/20 6.3X0.8 TERMINAL ELĆCTRICA COBRE Y ZINC HEMBRA CALIBRE 18/20 6,3X0,8 (0.5?1.0) | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
TERMNL ELECTR MACHO C 16/18 6.3X0.8 MM TERMINAL ELĆCTRICA COBRE-ZINC CALIBRE 16/18 6,3 x 0,8 mm (1.5-2.5 mmĀ²) | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACH C18/20 4MM 1.5-2.5MM2 TERMINAL ELĆCTRICA COBRE ZINC MACHO CALIBRE 18/20 4 mm (1.5-2.5 mmĀ²) | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
TERNL ELECTR HEMB C 12/14 9.5X1.2 MM TERMINAL ELĆCTRICA COBRE ZINC HEMBRA CALIBRE 12/14 9,5 x 1,2 mm (4.0-6.0 mmĀ²) | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
TERNL ELECTR HEMB C 16/18 4.8X0.8 MM TERMINAL ELĆCTRICA COBRE-ZINC HEMBRA CALIBRE 16/18 4,8 x 0,8 mm (1.5-2.5 mmĀ²) | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
TERNL ELECTR HEMB C 16/18 2.8X0.5 MM TERMINAL ELĆCTRICA HEMBRA COBRE-ZINCĀ CALIBRE 16/18 2,8 x 0,5 mm (0.5-1.0 mmĀ²) | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
TERMNL ELECTR HEMBRA C 16/18 6.3X0.8MM TERMINAL ELĆCTRICA HEMBRA COBRE-ZINC CALIBRE 16/18 6.3 x 0.8mm (1.5?2.5)mm2 | Ver ProductoAƱadir al carrito |
LANZAMIENTOS MĆS RECIENTES
-
-
-
Limpiador de manos
LIMPIA DE MANOS N-PLUS 4 kg
$353,423El precio original era: $353,423.$179,899El precio actual es: $179,899.REF: 0893900001
AƱadir al carrito -
-
-
Amoladoras y pulidoras
GRATA DE LIJA MINI GR60 30X20MM VASTG 1/4
$13,002REF: 0672913008
AƱadir al carrito -
-
-