No hay productos en el carrito.
Llave multifunción 4 en 1 para reparar válvulas de llantas y neumáticos
No se pudo obtener el video del producto.
Extractor de gusanillos, terraja de reparación de válvulas rosca interior, terraja de reparación de válvulas rosca exterior e instalador de válvulas.
- Punta superior. Extractor de válvulas / Instalador de válvulas. Longitud: 12 MM
- Punta izquierda. Terraja recta de reparación de válvulas de rosca interior. Longitud: 16 MM
- Punta derecha. Terraja en punta de reparación de válvulas de rosca interior. Longitud: 20 MM
- Punta posterior. Terraja de reparación de válvulas de rosca exterior.
principales_ventajas | <ul> <li>Extractor de gusanillos, terraja de reparación de<br />válvulas rosca interior, terraja de reparación de válvulas rosca<br />exterior e instalador de válvulas.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0715054005
HERRAMIENTA REPARACION VALVULAS 4 EN 1
$9,350
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- juntas a tope para construc.
SILICONA ACÉTICA BASICA BLANCA 280ML
$22,730REF: 0892560102
Añadir al carrito