No hay productos en el carrito.
Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones.
No se pudo obtener el video del producto.
- Automotriz: indicadas para fijación de mangueras a la carrocería del vehículo.
- Industrial: instalaciones industriales sujetas a vibraciones.
- Fabricadas en acero carbono SAE 1010/20, acabado zincado y revestidas en goma.
- Protege los componentes del contacto directo entre ellos.
- Orificio para fijación con tornillo o pasador.
principales_ventajas |
|
litespeed_vpi_list | Array |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0542-50-25
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO D 50MM
$25,329
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 10X15MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 12X15MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ METL ENCAUCHETADA – 12×8.5x15MM. Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO 15X15MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 20X15MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO 15X22MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 25X15MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 35X15MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO 15X40MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ ACO ZINC CONe Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 12X6X15 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 14X6X15 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 22X6X15 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 25X6X15 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 28X6X15 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 6X6X12 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 8X6X12 | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Máquinas neumáticas
AMOLADORA NEUMATICA DE 7IN
$3,585,441El precio original era: $3,585,441.$2,099,900El precio actual es: $2,099,900.REF: 907-030-008-57
Añadir al carrito - Químicos adhesivos y sellantes
MEDIDOR LLANTA 2EN1 PRESION/PROFUNDIDAD
$254,829REF: 07155421
Añadir al carrito - Equipos de protección personal
MONOGAFAS DE SEGUR ANTIEMPANANTES
$39,092REF: 0899102611
Añadir al carrito - Químicos adhesivos y sellantes
ESQUINERO ESLINGA DE CARGA 93X135MM
$13,429REF: 0713922180
Añadir al carrito