Este producto solo se puede comprar en cantidad de 5.
Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Combinación perfecta entre espaciado y resistencia al uso en materiales metálicos de baja dureza y en materiales plásticos.
- Óptima distribución de la fuerza.
- La flexibilidad de los insertos de rosca compensa errores de inclinación.
- Los insertos se asientan de forma segura.
- Minimiza la fricción del torque y el stress de torsión.
- Mejorada resistencia a la corrosión.
- Requiere menor cantidad de puntos de contacto, reduciendo las dimensiones de los tornillos.
- Costos reducidos gracias a la rosca reforzada, lo que minimiza de forma efectiva los costos de reparación.
modo_de_uso | <p>Paso 1: Realice un orificio o perfore la rosca dañada.</p> <p>Paso 2: Cree una rosca de recepción utilizando un macho para roscas.</p> <p>Paso 3: Coloque el inserto de rosca. Monte el mismo utilizando la herramienta para roscar insertos.</p> <p>Paso 4: Rompa la espiga, dando un golpe seco y extraiga el mismo.</p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 4627-6-9
ADAPT ROSCA ESTANDAR. ADAPT-ROSC-FR-A2-M6X9
$5,152
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
ADAPT ROSCA ESTANDAR. ADAPT-ROSC-FR-A2-M10X15 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR. ADAPTOR ROSCA-FR-A2-M10X20 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR. BU-GWD-FR-A2-M10X25 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR ADAPT-ROSC-FR-A2-M12X18 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR. BU-GWD-FR-A2-M12X24 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR BU-GWD-FR-A2-M12X30 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR. BU-GWD-FR-A2-M5X10 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ADAPT ROSC STAND.-FR-A2-M5X12.5 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ADAPT ROSC STAND.ADAPT-ROSC-FR-A2-M5X7.5 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR. ADAPT-ROSC-FR-A2-M6X12 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR. BU-GWD-FR-A2-M6X15 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR. ADAPT-ROSC-FR-A2-M8X12 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR. BU-GWD-FR-A2-M8X16 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR. BU-GWD-FR-A2-M8X20 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
SET INSERTOS W-TEC -M10-24TLG Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
SET INSERTOS W-TEC -M12-19TLG Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
SET INSERTOS W-TEC -M6-24TLG Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica | Ver ProductoAñadir al carrito | |
SET INSERTOS W-TEC -M8-24TLG Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
Abrazadera fijación y de tubos A2/EPD
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 12X15MM
$4,079REF: 0542-12-15
Añadir al carrito -
-
-
-
-
-
Fresa de metal duro con dientes MX
FRES MET CILIND PUNT REDON D9.6X19X64MM
$131,971REF: 0616002031
Añadir al carrito -
Máquinas neumáticas
REMACHADORA NEUMATICA 1/4IN
$1,455,018El precio original era: $1,455,018.$789,899El precio actual es: $789,899.REF: 907039372
Añadir al carrito -