No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0721112001
BOMB LED H3 60W 6000LM 10-30V PAR
$186,830
Producto | Nombre y descripciĆ³n | AcciĆ³n |
---|---|---|
BOMB LED H1 60W 6000LM 10-30V PAR Sistema de iluminaciĆ³n LED COB con base de refrigeraciĆ³n por aire. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED H7 60W 6000LM 10-30V PAR Sistema de iluminaciĆ³n LED COB con base de refrigeraciĆ³n por aire. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED HB3 60W 6000LM 10-30V PAR | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED HB4 60W 6000LM 10-30V PAR Sistema de iluminaciĆ³n LED COB con base de refrigeraciĆ³n por aire. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED S25 1 CONT 12V BLANC BAU15s PAR LĆ”mparas de tecnologĆa LED de alto rendimiento y bajo consumo energĆ©tico. Vida Ćŗtil de aproximadamente 10.000 horas. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED S25 1 CONT 24V BLANC BAU15s PAR LĆ”mparas de tecnologĆa LED de alto rendimiento y bajo consumo energĆ©tico. Vida Ćŗtil de aproximadamente 10.000 horas. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMBILLA LED S25, 1 CONTACTO 12V ROJA BA15s | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED S25 1 CONT 24V ROJA BAU15s PAR LĆ”mparas de tecnologĆa LED de alto rendimiento y bajo consumo energĆ©tico. Vida Ćŗtil de aproximadamente 10.000 horas | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED S25 2 CONT 12V BLANC BAU15s PAR LĆ”mparas de tecnologĆa LED de alto rendimiento y bajo consumo energĆ©tico. Vida Ćŗtil de aproximadamente 10.000 horas. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED S25 2 CONT 24V BLANC BAU15s PAR LĆ”mparas de tecnologĆa LED de alto rendimiento y bajo consumo energĆ©tico. Vida Ćŗtil de aproximadamente 10.000 horas. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED S25 2 CONT 12V ROJA BAU15s PAR LĆ”mparas de tecnologĆa LED de alto rendimiento y bajo consumo energĆ©tico. Vida Ćŗtil de aproximadamente 10.000 horas. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED S25 2 CONT 24V ROJA BAU15s PAR LĆ”mparas de tecnologĆa LED de alto rendimiento y bajo consumo energĆ©tico. Vida Ćŗtil de aproximadamente 10.000 horas. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED S25 1 CONT 12V AMBAR BAU15s PAR LĆ”mparas de tecnologĆa LED de alto rendimiento y bajo consumo energĆ©tico. Vida Ćŗtil de aproximadamente 10.000 horas. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED T20 12V BLANC PAR LĆ”mparas de tecnologĆa LED de alto rendimiento y bajo consumo energĆ©tico. Vida Ćŗtil de aproximadamente 10.000 horas. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED T20 12V ROJO PAR LĆ”mparas de tecnologĆa LED de alto rendimiento y bajo consumo energĆ©tico. Vida Ćŗtil de aproximadamente 10.000 horas. | Ver ProductoAƱadir al carrito |
LANZAMIENTOS MĆS RECIENTES
-
-
-
Grasa lubricante
GRASA MULTI USO III ALIMENTARIA 400 ml.
$211,354El precio original era: $211,354.$79,899El precio actual es: $79,899.REF: 0893-107-002
AƱadir al carrito -
-
-
-
-
Fresa de puntos de soldadura
FRESA PUNTOS DE SOLDA HSCO-8MM
$301,251El precio original era: $301,251.$49,899El precio actual es: $49,899.REF: 0710-80
AƱadir al carrito -
Comprobador de lĆquido de frenos
PROBADOR DE LIQ DE FRENOS DOT4
$169,830REF: 0715530200
AƱadir al carrito -