No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0721196312
BOMB LED S25 1 CONT 12V AMBAR BAU15s PAR
$16,149
Producto | Nombre y descripciĆ³n | AcciĆ³n |
---|---|---|
BOMB LED H1 60W 6000LM 10-30V PAR Sistema de iluminaciĆ³n LED COB con base de refrigeraciĆ³n por aire. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED H3 60W 6000LM 10-30V PAR Sistema de iluminaciĆ³n LED COB con base de refrigeraciĆ³n por aire. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED H7 60W 6000LM 10-30V PAR Sistema de iluminaciĆ³n LED COB con base de refrigeraciĆ³n por aire. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED HB3 60W 6000LM 10-30V PAR | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED HB4 60W 6000LM 10-30V PAR Sistema de iluminaciĆ³n LED COB con base de refrigeraciĆ³n por aire. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED S25 1 CONT 12V BLANC BAU15s PAR LĆ”mparas de tecnologĆa LED de alto rendimiento y bajo consumo energĆ©tico. Vida Ćŗtil de aproximadamente 10.000 horas. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED S25 1 CONT 24V BLANC BAU15s PAR LĆ”mparas de tecnologĆa LED de alto rendimiento y bajo consumo energĆ©tico. Vida Ćŗtil de aproximadamente 10.000 horas. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMBILLA LED S25, 1 CONTACTO 12V ROJA BA15s | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED S25 1 CONT 24V ROJA BAU15s PAR LĆ”mparas de tecnologĆa LED de alto rendimiento y bajo consumo energĆ©tico. Vida Ćŗtil de aproximadamente 10.000 horas | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED S25 2 CONT 12V BLANC BAU15s PAR LĆ”mparas de tecnologĆa LED de alto rendimiento y bajo consumo energĆ©tico. Vida Ćŗtil de aproximadamente 10.000 horas. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED S25 2 CONT 24V BLANC BAU15s PAR LĆ”mparas de tecnologĆa LED de alto rendimiento y bajo consumo energĆ©tico. Vida Ćŗtil de aproximadamente 10.000 horas. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED S25 2 CONT 12V ROJA BAU15s PAR LĆ”mparas de tecnologĆa LED de alto rendimiento y bajo consumo energĆ©tico. Vida Ćŗtil de aproximadamente 10.000 horas. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED S25 2 CONT 24V ROJA BAU15s PAR LĆ”mparas de tecnologĆa LED de alto rendimiento y bajo consumo energĆ©tico. Vida Ćŗtil de aproximadamente 10.000 horas. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED T20 12V BLANC PAR LĆ”mparas de tecnologĆa LED de alto rendimiento y bajo consumo energĆ©tico. Vida Ćŗtil de aproximadamente 10.000 horas. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOMB LED T20 12V ROJO PAR LĆ”mparas de tecnologĆa LED de alto rendimiento y bajo consumo energĆ©tico. Vida Ćŗtil de aproximadamente 10.000 horas. | Ver ProductoAƱadir al carrito |
LANZAMIENTOS MĆS RECIENTES
-
-
Alicates contrapesos equilibrado ruedas
PINZA PARA CONTRAPESAS LLANTAS
$118,830REF: 0695391891
AƱadir al carrito -
-
Inserto roscado de cable Insert Coil
SET INSERTOS W-TEC -M12-19TLG
$1,067,842REF: 4627-990-12
AƱadir al carrito -
-
Electrodo de varilla
ELCTROD E7018 1/8 3.2MM 5 KG
$127,330El precio original era: $127,330.$91,355El precio actual es: $91,355.REF: 0982-701-032
AƱadir al carrito -
-
Aditivo para limpieza del motor
LIMPIA P. MOTORES ADITIVO 400ML
$172,438El precio original era: $172,438.$91,630El precio actual es: $91,630.REF: 5861-310-400
AƱadir al carrito -
-