Bota de seguridad dielƩctrica para soldador con normativa
de seguridad para protecciĆ³n y cuidado en diferentes tipos y
ambiente de trabajo.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Capellada: Cuero mocasĆn liso
- Forro Interno: Material textil tejido 100% PoliƩster
- Marquilla: PVC
- Costura: Doble, Fibra Aramida tipo Kevlar - Resistente a altas
temperaturas - Tipo de cierre: Cremallera, deslizador de seguridad Norma
NTC2512 - untera: No metƔlica (composite)
- Forro puntera: Material no tejido de alta resistencia - 100%
poliĆ©ster - Contrafuerte: Material termoplĆ”stico para mĆ”xima protecciĆ³n
al talĆ³n - Plantilla: En poliuretano para mayor confort.
- Suela: Poliuretano, resistente a hidrocarburos - Ɣcidos,
dielƩctrica. Inyectada directamente al corte - Altura CaƱa 10 Pulgadas
restricciones_uso | <p>No someter a condiciones de humedad critica, agentes quĆmicos<br />y altas temperaturas. Evitar golpear con objetos metĆ”licos o<br />filosos que puedan afectar el calzado.</p> |
principales_ventajas | <ul> <li>Resistencia DielĆ©ctrica.</li> <li>Confort para el usuario.</li> <li>Alta protecciĆ³n acorde a normatividad.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899295410
BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 41
$403,089
Producto | Nombre y descripciĆ³n | AcciĆ³n |
---|---|---|
BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 38 Bota de seguridad dielĆ©ctrica para soldador con normativa de seguridad para protecciĆ³n y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 39 Bota de seguridad dielĆ©ctrica para soldador con normativa de seguridad para protecciĆ³n y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 40 Bota de seguridad dielĆ©ctrica para soldador con normativa de seguridad para protecciĆ³n y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 42 Bota de seguridad dielĆ©ctrica para soldador con normativa de seguridad para protecciĆ³n y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 43 Bota de seguridad dielĆ©ctrica para soldador con normativa de seguridad para protecciĆ³n y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo. | Ver ProductoAƱadir al carrito |
LANZAMIENTOS MĆS RECIENTES
-
-
-
-
-
Disco de diamante GOLD Turbo
DISC CORTE DIA SEG 350MM PRO HD
$740,009REF: 0668-350-112
AƱadir al carrito -
-
-