Este producto solo se puede comprar en cantidad de 5.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0617-041-564
BROCA HSS 15/64IN
$10,854
Producto | Nombre y descripciĆ³n | AcciĆ³n |
---|---|---|
BROCA HSS 1/2IN Broca de acero rĆ”pido - HSS, internamente rectificada, con encastre cilĆndrico y terminaciĆ³n brillante. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HSS 1/4IN Broca de acero rĆ”pido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilĆndrico y terminaciĆ³n brillante. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HSS 3/8IN Broca de acero rĆ”pido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilĆndrico y terminaciĆ³n brillante. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HSS 1/16IN Broca de acero rĆ”pido - HSS, internamente rectificada, con encastre cilĆndrico y terminaciĆ³n brillante. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HSS 3/16IN Broca de acero rĆ”pido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilĆndrico y terminaciĆ³n brillante | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HSS 3/32IN Broca de acero rĆ”pido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilĆndrico y terminaciĆ³n brillante | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HSS 5/16 Broca de acero rĆ”pido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilĆndrico y terminaciĆ³n brillante. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HSS 5/32IN Broca de acero rĆ”pido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilĆndrico y terminaciĆ³n brillante | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HSS 5/64 Broca de acero rĆ”pido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilĆndrico y terminaciĆ³n brillante | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HSS 7/16IN Broca de acero rĆ”pido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilĆndrico y terminaciĆ³n brillante. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HSS 7/32IN Broca de acero rĆ”pido - HSS, internamente rectificada, con encastre cilĆndrico y terminaciĆ³n brillante. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HSS 9/32IN Broca de acero rĆ”pido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilĆndrico y terminaciĆ³n brillante. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HSS 11/32IN Broca de acero rĆ”pido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilĆndrico y terminaciĆ³n brillante. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HSS 11/64IN Broca de acero rĆ”pido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilĆndrico y terminaciĆ³n brillante. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HSS 13/32IN Broca de acero rĆ”pido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilĆndrico y terminaciĆ³n brillante. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HSS 13/64 Broca de acero rĆ”pido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilĆndrico y terminaciĆ³n brillante. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HSS 15/32IN Broca de acero rĆ”pido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilĆndrico y terminaciĆ³n brillante. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HSS 17/64IN Broca de acero rĆ”pido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilĆndrico y terminaciĆ³n brillante. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HSS 19/64IN Broca de acero rĆ”pido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilĆndrico y terminaciĆ³n brillante. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HSS 21/64IN Broca de acero rĆ”pido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilĆndrico y terminaciĆ³n brillante. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HSS 23/64IN Broca de acero rĆ”pido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilĆndrico y terminaciĆ³n brillante. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HSS 25/64IN Broca de acero rĆ”pido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilĆndrico y terminaciĆ³n brillante. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HSS 27/64IN Broca de acero rĆ”pido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilĆndrico y terminaciĆ³n brillante. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HSS 29/64IN Broca de acero rĆ”pido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilĆndrico y terminaciĆ³n brillante. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
BROCA HSS 31/64IN Broca de acero rĆ”pido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilĆndrico y terminaciĆ³n brillante. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
CONJUNTO 29 BROCAS HSCO PULGADAS (1/16-1/2) Broca de Acero RƔpido con Cobalto - HSCo (M35) completamente rectificado | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
CJTO BROCAS ANSI-HSCO-135PCS | Ver ProductoAƱadir al carrito |
LANZAMIENTOS MĆS RECIENTES
-
aislamiento
CINTA AISL PVC NEGRA 18MMX10M
$7,140El precio original era: $7,140.$4,499El precio actual es: $4,499.REF: 0985-191-01
AƱadir al carrito -
Broca de hexƔgono interior de 10 mm
PUNTA ALLEN 3/8IN 10MM
$16,149REF: 0614-788-310
AƱadir al carrito -
-
Electrodo de varilla
ELCTROD E6013 1/8IN 3.2MM E6013 5 KG
$127,330REF: 0982-601-032
AƱadir al carrito -
-
-
-
-