Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0903000901
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 1/4 – 6 MM – 100 PCS
$8,925
Producto | Nombre y descripciĆ³n | AcciĆ³n |
---|---|---|
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 3/16- 5 MM – 200 PCS Especialmente desarrollado para materiales sĆ³lidos, con configuraciĆ³n simple y excelente resistencia mecĆ”nica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 5/16 – 8 MM 100 PCS Especialmente desarrollado para materiales sĆ³lidos, con configuraciĆ³n simple y excelente resistencia mecĆ”nica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 3/8- 10 MM – 50 PCS Especialmente desarrollado para materiales sĆ³lidos, con configuraciĆ³n simple y excelente resistencia mecĆ”nica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
CHAZO W-S NYL S/ANILLO 3/8 -10MM -50 PCS Especialmente desarrollado para materiales sĆ³lidos, con configuraciĆ³n simple y excelente resistencia mecĆ”nica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
CHAZO W-S NYL S/ANILLO 1/2- 12MM – 50 PCS Especialmente desarrollado para materiales sĆ³lidos, con configuraciĆ³n simple y excelente resistencia mecĆ”nica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
CHAZO W-S NYL S/ANILLO 3/16- 5MM -200 PCS Especialmente desarrollado para materiales sĆ³lidos, con configuraciĆ³n simple y excelente resistencia mecĆ”nica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
CHAZO W-S NYL S/ANILLO 1/4- 6MM – 100 PCS Especialmente desarrollado para materiales sĆ³lidos, con configuraciĆ³n simple y excelente resistencia mecĆ”nica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
CHAZO W-S NYL S S/ANILLO 5/16 8MM – 100 PCS Especialmente desarrollado para materiales sĆ³lidos, con configuraciĆ³n simple y excelente resistencia mecĆ”nica. Ideal para cargas ligeras y medias. su forma evita que gire en el agujero. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
CHAZO NYL SHARK PRO 12X66MM Chazo para fijaciĆ³n de cargas medias y pesadas. Se puede utilizar en substratos macizos y huecos. | Ver ProductoAƱadir al carrito |
LANZAMIENTOS MĆS RECIENTES
-
-
-
-
-
-
Fijac. componentes de construc. ligeros
CHAZO W-GS DRYWALL NYL 1/4 6MM – 50 PCS
$36,583REF: 0903251002
AƱadir al carrito -
-
-
Aditivo para diƩsel
LIMPIADOR DE INYECTORES DIESEL LWD 500ML
$67,830REF: 0893182500
AƱadir al carrito -