No hay productos en el carrito.
- Lo siento, este producto no se puede comprar.
Crayolas para marcar llantas de autos, camiones o motos en general.
- Montallantas.
- Servitecas y lubritecas.
- Marcar daños en llantas, desgastes, posición de la llanta.
- Multiusos: ideal para una amplia gama de usos.
- Los crayones no contienen plomo ni compuestos de zinc
- Escribe en varias superficies.
- Excelente para su uso en superficies húmedas, secas, lisas o gruesas en una gama de materiales, incluyendo goma, metal, vidrio e incluso madera.
- Resistente a la intemperie y a la decoloración.
- Semipermanentes, no se desvanece fácilmente por la intemperie o rozamiento.
- Paquete de 12 unidades.
- Crayola color Naranja.
principales_ventajas |
|
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 12.
REF: 0984400081
CRAYOLA PARA LLANTAS NARANJA
$5,269
Unidades disponibles
Descripción
Crayolas para marcar llantas de autos, camiones o motos en general.
Sé el primero en opinar sobre "CRAYOLA PARA LLANTAS NARANJA" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 10X60 GRAD 5
$3,196Unidades disponibles
REF: 0057-10-60
Añadir al carrito - 6 V/12 V
BOMBILLO 12V 35/35W P15D-25-1 HS
$5,950Unidades disponibles
REF: 0720-641-88
Añadir al carrito - Abraz con muelle torque continuo W2
ABRAZADERA CON MUELLE DE TORQUE CONTINUO W2 89X97
$16,149Unidades disponibles
REF: 0537848997
Añadir al carrito - anclajes
ESLINGA DE CARGA 4T-A 50MM – L 9.5M
$110,330Unidades disponibles
REF: 0713921954
Añadir al carrito - cab. avellanada
TORN. CÓNICO CRUZ (PHILLIPS) DE ACERO CINCADO 8X20 CLASE 4.8 GRADO 2
$764Unidades disponibles
REF: 0048-8-20
Añadir al carrito - anclajes
ESLINGAS WURTH TUBULAR 3M. AMARILLO
$407,830El precio original era: $407,830.$179,899El precio actual es: $179,899.Ahorras: $227,931
Unidades disponibles
REF: 0713-50-36
Añadir al carrito
CRAYOLA PARA LLANTAS NARANJA
$5,269
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.