No hay productos en el carrito.
- Las eslingas redondas se pueden utilizar en temperaturas que oscilan entre - 40 ° C a + 100 ° C.
- Honda especialmente flexible para todo tipo de cargas.
- Gracias a su bajo peso y gran flexibilidad, las eslingas redondas tienen excelentes propiedades de manejo, por lo que se utilizan tanto en las fábricas y en los sitios de construcción.
- Disminuye considerablemente menos peligro de lesiones en comparación con los equipos de carga convencional.
- Cumple con la norma DIN-EN 1492-2
- Hecha el poliéster de alta resistencia
- Circuito sin fin
- Alta capacidad de carga a pesar de bajo peso
- Indicación de la capacidad de soporte de carga con código de colores
- Permite Varias configuraciones de eslingas
- Protege superficies
- Probado-GS
tabla_medidas |
REF: 0713-50-23
ESLINGAS DIN61360-T2000KG-U3000MM
$220,829
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
ESLINGAS DIN61360-T2000KG-U2000MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESLINGAS WURTH TUBULAR 3M. AMARILLO | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESLINGA DE CARGA 4T-A 50MM – L 9.5M Eslingas de carga para sujetar y mantener en posición elementos cuando son transportados de un lugar a otro. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "ESLINGAS DIN61360-T2000KG-U3000MM" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Arandela de seguridad
CJTO ARANDS SEGUR DIN 6799 ORSY 100
$1,126,035El precio original era: $1,126,035.$289,899El precio actual es: $289,899.Ahorras: $836,136
Unidades disponibles (13)
REF: 5964-049-000
Añadir al carrito - BOTA DE SEGR NEGRA SILVER
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 41 SILVER
$324,102El precio original era: $324,102.$169,900El precio actual es: $169,900.Ahorras: $154,202
Unidades disponibles (6)
REF: 0899194410
Añadir al carrito - Acero resorte
ANILLO DE SEGUR INT DE ACO FOSF D 26
$1,631Unidades disponibles
REF: 0439-26
Añadir al carrito - acero inoxidable
SPRAY DE ZINC BRILLANTE 400 ML
$67,830Unidades disponibles
REF: 0893-113-013
Añadir al carrito - Abrazadera de manguera
ABRZ ACO INOX SIN FIN 110X130X12MM
$5,603Unidades disponibles
REF: 0546110130
Añadir al carrito - Aditivos químicos
KIT REFRIGERANTE 1L AZUL + DENSIMETRO
$631,540Unidades disponibles
REF: 998KIT092471
Añadir al carrito - Broca escalonada
BROC ESCALND DE 4MM A 12MM DE DIAMTR
$190,649Unidades disponibles
REF: 0694-61
Añadir al carrito - Aditivos químicos
REFRIGE ANTICNG NAP FREE 10-90 1GAL VERD
$83,717El precio original era: $83,717.$34,899El precio actual es: $34,899.Ahorras: $48,818
Unidades disponibles (23)
REF: 0893-332-109-V
Añadir al carrito - Anclajes
CHAZO W-S PLA S/ANILLO 1/2 – 12 MM 50 PCS
$8,033Unidades disponibles
REF: 090312260
Añadir al carrito
ESLINGAS DIN61360-T2000KG-U3000MM
$220,829
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.