Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducciĆ³n de diĆ”metro exterior para mejorar su instalaciĆ³n. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. VersiĆ³n mĆ©trica
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- CombinaciĆ³n perfecta entre espaciado y resistencia al uso en materiales metĆ”licos de baja dureza y en materiales plĆ”sticos. ?Ćptima distribuciĆ³n de la fuerza.
- La flexibilidad de los insertos de rosca compensa errores de inclinaciĆ³n.
- Los insertos se asientan de forma segura.
- Minimiza la fricciĆ³n del torque y el stress de torsiĆ³n.
- Mejorada resistencia a la corrosiĆ³n.
- Requiere menor cantidad de puntos de contacto, reduciendo las dimensiones de los tornillos.
- Costos reducidos gracias a la rosca reforzada, lo que minimiza de forma efectiva los costos de reparaciĆ³n.
modo_de_uso | <p><strong>Paso 1</strong>Ā </p> <ul> <li>Realice un orificio o perfore la rosca daƱada.</li> </ul> <p><strong>Paso 2 </strong></p> <ul> <li>Cree una rosca de recepciĆ³n utilizando un macho para roscas.</li> </ul> <p><strong>Paso 3</strong>Ā </p> <ul> <li>Coloque el inserto de rosca. Monte el mismo utilizando la herramienta para roscar insertos.</li> </ul> <p><strong>Paso 4</strong>Ā </p> <ul> <li>Rompa la espiga, dando un golpe seco y extraiga el mismo.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 4627-990-6
SET INSERTOS W-TEC -M6-24TLG
$854,351
Producto | Nombre y descripciĆ³n | AcciĆ³n |
---|---|---|
ADAPT ROSCA ESTANDAR. ADAPT-ROSC-FR-A2-M10X15 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducciĆ³n de diĆ”metro exterior para mejorar su instalaciĆ³n. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. VersiĆ³n mĆ©trica. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR. ADAPTOR ROSCA-FR-A2-M10X20 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducciĆ³n de diĆ”metro exterior para mejorar su instalaciĆ³n. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. VersiĆ³n mĆ©trica. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR. BU-GWD-FR-A2-M10X25 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducciĆ³n de diĆ”metro exterior para mejorar su instalaciĆ³n. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. VersiĆ³n mĆ©trica. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR ADAPT-ROSC-FR-A2-M12X18 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducciĆ³n de diĆ”metro exterior para mejorar su instalaciĆ³n. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. VersiĆ³n mĆ©trica. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR. BU-GWD-FR-A2-M12X24 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducciĆ³n de diĆ”metro exterior para mejorar su instalaciĆ³n. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. VersiĆ³n mĆ©trica. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR BU-GWD-FR-A2-M12X30 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducciĆ³n de diĆ”metro exterior para mejorar su instalaciĆ³n. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. VersiĆ³n mĆ©trica. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR. BU-GWD-FR-A2-M5X10 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducciĆ³n de diĆ”metro exterior para mejorar su instalaciĆ³n. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. VersiĆ³n mĆ©trica. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ADAPT ROSC STAND.-FR-A2-M5X12.5 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducciĆ³n de diĆ”metro exterior para mejorar su instalaciĆ³n. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. VersiĆ³n mĆ©trica. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ADAPT ROSC STAND.ADAPT-ROSC-FR-A2-M5X7.5 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducciĆ³n de diĆ”metro exterior para mejorar su instalaciĆ³n. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. VersiĆ³n mĆ©trica. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR. ADAPT-ROSC-FR-A2-M6X12 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducciĆ³n de diĆ”metro exterior para mejorar su instalaciĆ³n. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. VersiĆ³n mĆ©trica. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR. BU-GWD-FR-A2-M6X15 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducciĆ³n de diĆ”metro exterior para mejorar su instalaciĆ³n. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. VersiĆ³n mĆ©trica. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR. ADAPT-ROSC-FR-A2-M6X9 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducciĆ³n de diĆ”metro exterior para mejorar su instalaciĆ³n. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. VersiĆ³n mĆ©trica. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR. ADAPT-ROSC-FR-A2-M8X12 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducciĆ³n de diĆ”metro exterior para mejorar su instalaciĆ³n. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. VersiĆ³n mĆ©trica. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR. BU-GWD-FR-A2-M8X16 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducciĆ³n de diĆ”metro exterior para mejorar su instalaciĆ³n. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. VersiĆ³n mĆ©trica. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ADAPT ROSCA ESTANDAR. BU-GWD-FR-A2-M8X20 Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducciĆ³n de diĆ”metro exterior para mejorar su instalaciĆ³n. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. VersiĆ³n mĆ©trica. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
SET INSERTOS W-TEC -M10-24TLG Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducciĆ³n de diĆ”metro exterior para mejorar su instalaciĆ³n. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. VersiĆ³n mĆ©trica. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
SET INSERTOS W-TEC -M12-19TLG Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducciĆ³n de diĆ”metro exterior para mejorar su instalaciĆ³n. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. VersiĆ³n mĆ©trica. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
SET INSERTOS W-TEC -M8-24TLG Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducciĆ³n de diĆ”metro exterior para mejorar su instalaciĆ³n. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. VersiĆ³n mĆ©trica. | Ver ProductoAƱadir al carrito |
LANZAMIENTOS MĆS RECIENTES
-
-
-
-
-
-
Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 100
$2,856REF: 08570108100
AƱadir al carrito -
Amoladoras y pulidoras
PUNT ESMERIL PUNT DIN 69170 D13XL20 G30
$26,726REF: 0680-41
AƱadir al carrito -
-