Este producto solo se puede comprar en cantidad de 25.
TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 14/16 DIÁMETRO OJILLO 6MM
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0967-400-156
TERNL ELECTR CALIB 14/16 DIAMTR OJLL 6MM
$1,172
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
TERNL ELECTR CALIB 18/20 DIAMTR OJLL 3MM TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 18/20 DIÁMETRO OJILLO 3 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR CALIB 18/20 DIAMTR OJLL 4MM TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 18/20 DIÁMETRO OJILLO 4 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR CALIB 14/16 DIAMTR OJLL 8MM TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 14/16 DIÁMETRO OJILLO 8 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR CALIB 14/16 TIPO U DE 4 MM TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 14/16 TIPO U DE 4 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR 18/20 PUNT MACH D 2.7 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR 10/12 PUNT MACH D 2.7 MM Material aislante: poliamida; sin halógenos ni siliconas. Rango de temperatura: hasta +105°C. Voltaje: máx. 600 V. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
-
-
baterias
LAMP. RECARGABLE ERGOPOWER LED COB
$559,300El precio original era: $559,300.$259,900El precio actual es: $259,900.REF: 0827940221
Añadir al carrito -
Espátula japonesa
JUEGO DE ESPATULAS METALICAS x 4und
$27,030El precio original era: $27,030.$16,100El precio actual es: $16,100.REF: 0695940901
Añadir al carrito -
-
-
Contrapeso adhesivo de acero para vehículos
CONTRAPESA ACERO ADHESIVA 5GX12
$1,615REF: 0830155004
Añadir al carrito -