REMACHADORA NEUMATICA TUERCAS M6 M8
$ 4,183,518
$ 8,367,036
CLIP G.PLAST CAPTUR/CLIO/MASTER QUADRADO
$ 1,615
$ 1,615
ANILLO DE SEGUR EXT DE ACO FOSF D 9
$ 345
$ 690
CHAZO W-MU MULTIUSOS 1/4 - 6MMPEAD C/ANILLO - 200 PCS
$ 16,065
$ 32,130
DISC VELCRO GOLD 150 MM - 6 GR. 280
$ 2,678
$ 2,678
BOMB LED ILUM INTERNA 12V BLANC 36MM PAR
$ 9,350
$ 18,700
COPA MULTIROSCAS ZEBRA 1/2 pulg
$ 20,230
$ 40,460
CAJA DE BROCAS 19 PZAS
$ 370,874
$ 741,748
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 3/8 Â Â
$ 55,684
$ 111,368
ABRZ PARA GUARDAPOLVO 25X40MM
$ 2,731
$ 2,731
BROCA HORMIGON SDS 3/16 x 4
$ 10,380
$ 20,760
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 3MM L30MM
$ 441
$ 441
BROCA HSS 3,50 MM DIN 338
$ 6,292
$ 6,292
DESTORNILLADOR PLANO 5.5X150MM
$ 8,499
$ 8,499
TORN LAM CAB PAN PH ZN 8X1 1/4 42X32MM
$ 75
$ 75
PISTOLA DE AIRE PROFESSIONAL 100 MM
$ 39,900
$ 39,900
BOMB LED H1 60W 6000LM 10-30V PAR
$ 186,830
$ 186,830
BOMBILLO H1 12V 55W
$ 7,990
$ 15,980
BROCA HSS 25/64IN
$ 30,263
$ 30,263
ABRZ ACO INOX SIN FIN 8X12X9MM
$ 2,262
$ 2,262
BOMBILLO H27 12V 27W RECTO
$ 35,530
$ 35,530
TERNL ELECTR MACH C 16/18 6.3X0.8MM
$ 1,841
$ 1,841
DESOXIDANTE BIODEGRADABLE 5 LITROS
$ 668,256
$ 668,256
BROCA HSS 5.00 MM DIN 338
$ 10,699
$ 10,699
DESOXIDANTE BIODEGRADABLE 1LITRO
$ 182,348
$ 182,348
DISC GOLD VELCRO 120G 6IN 6HCO LIJAD SEC
$ 5,398
$ 10,796
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 6MM L40MM
$ 985
$ 1,970
GUANTE DE TRABAJO TIGERFLEX II-T8
$ 44,793
$ 179,172
GRATA TIPO PINCEL EN LATON 1 25MM
$ 15,084
$ 30,168
LLAVE DOBLE BOCA FIJA 20X22MM ECO
$ 27,709
$ 27,709
ELCTROD E6013 1/8IN 3.2MM E6013 5 KG
$ 127,330
$ 127,330
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 13mm
$ 16,149
$ 32,298
TAPABOCAS KN95
$ 22,114
$ 44,228
HOJA DE SEGUETA BIMETAL HSS 32D 10UND
$ 175,715
$ 351,430
REMACHE POP 5-6 5/32X1/2
$ 75
$ 150
CORONA PERFOR HSS 3/4
$ 177,204
$ 354,408
TERNL ELECTR DOBLE PIN 12 2x1.5MM2 NEGRO
$ 98
$ 196
VENTOSA REDONDA PEQUENA AZUL D35MM
$ 18,529
$ 18,529
TERNL ELECTR HORQUETA 4-6MM2 AMRLL
$ 464
$ 928
COPA DIAMANTADA DSBASTE 4 1/2IN115MM
$ 231,639
$ 463,278
ABRZ ACO INOX SIN FIN 20X32X9MM
$ 2,786
$ 2,786
BROCA HORMIGON CILIC 1/4 x 8
$ 15,276
$ 15,276
FUSIBLE DE 30 AMPERIOS STANDAR VERDE
$ 509
$ 509
TERNL ELECTR MACH C 14/16 5MM 1.5-2.5MM
$ 966
$ 966
FITTING INSER 1/2 MACH BRONC LATON
$ 38,128
$ 76,256
DISC FLAP P VIDRIO 115MM GR. 120
$ 8,912
$ 17,824
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 5X20
$ 704
$ 704
GEL DECAPANTE 200 GRAMOS
$ 118,830
$ 118,830
TUERCA HEX DIN934-I10I-LL13-A2K ZINC-M8
$ 633
$ 633
FIBRODISC CON. p
$ 17,172
$ 34,344
TERMOMETRO INFRAROJO MEDICO
$ 186,830
$ 186,830
ABRZ ACO INOX SIN FIN 25X40X12MM
$ 3,162
$ 3,162
VASELINA EN SPRAY 200ML
$ 53,550
$ 53,550
EXTRACTOR DOBLE GUSANILLO DE LLANTAS
$ 10,029
$ 10,029
GATO HIDRÁULICO 20 TON
$ 17,118,819
$ 17,118,819
FRESA ALU CILIND DENT FRONT D12XL25MM
$ 255,810
$ 255,810
ABRZ ACO ZN SIN FIN 8X12X9MM
$ 1,417
$ 2,834
ZAPATO SEGUR BEIGE S1 T 44
$ 373,579
$ 373,579
FIBRODISC CON. p
$ 9,054
$ 18,108
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 6X40
$ 1,651
$ 1,651
CHAZO W-S PLA S/ANILLO 5/16 - 8MM 100 PCS
$ 8,925
$ 17,850
LLAVE ALLEN/HEX. CON.
$ 33,829
$ 67,658
EXTRACTOR DE TORNS MACHO IZQUIERDO M6-8
$ 33,829
$ 67,658
TUERCA HEX DE ACO INOX A2 M2 LLAVE 4
$ 138
$ 138
LLAVE DOBLE BOCA FIJA 12X13MM ECO
$ 12,069
$ 24,138
GRATA DE LIJA MINI GR60 30X20MM VASTG 1/4
$ 13,002
$ 13,002
PISTOLA DE AIRE BASIC 100 MM
$ 69,961
$ 139,922
TARRO MEZCLADOR DE PINTURA 2300ML
$ 16,149
$ 16,149
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM - 5 GR. 320
$ 2,856
$ 2,856
TALAD ELECTRICO 750W WFP750K-1
$ 1,173,000
$ 1,173,000