No hay productos en el carrito.
Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones.
- Automotriz: indicadas para fijación de mangueras a la carrocería del vehículo.
- Industrial: instalaciones industriales sujetas a vibraciones.
- Fabricadas en acero carbono SAE 1010/20, acabado zincado y revestidas en goma.
- Protege los componentes del contacto directo entre ellos.
- Orificio para fijación con tornillo o pasador.
principales_ventajas |
|
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 5.
REF: 0542-8-15
ABRAZ ACO ZINC CONe
$3,493
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
ABRAZ METLICA ENCAUCHETADA – 8×8.5x15MM. Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 10X15MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 12X15MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. VENTAJAS: • Fácil aplicación. • Adapatación al perfil de la manguera. • Resistente a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ METL ENCAUCHETADA – 12×8.5x15MM. Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones, VENTAJAS, Fácil aplicación, Adapatación al perfil de la manguera, Resistente a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO 15X15MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. VENTAJAS: • Fácil aplicación. • Adapatación al perfil de la manguera. • Resistente a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO D 18MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 20X15MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. VENTAJAS: • Fácil aplicación. • Adapatación al perfil de la manguera. • Resistente a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO 15X22MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. VENTAJAS: • Fácil aplicación. • Adapatación al perfil de la manguera. • Resistente a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 25X15MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. VENTAJAS: • Fácil aplicación. • Adapatación al perfil de la manguera. • Resistente a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 35X15MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. VENTAJAS: • Fácil aplicación. • Adapatación al perfil de la manguera. • Resistente a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO 15X40MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO D 50MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. VENTAJAS: • Fácil aplicación. • Adapatación al perfil de la manguera. • Resistente a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 12X6X15 Abrazadera de goma para la fijación de tuberías y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. VENTAJAS, Caucho de alta resistencia de EPDM con una dureza shore A 70, Resistencia a temperatura de -40°C hasta 120°C,Resistente a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 14X6X15 Abrazadera de goma para la fijación de tuberías y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. VENTAJAS, Caucho de alta resistencia de EPDM con una dureza shore A 70, Resistencia a temperatura de -40°C hasta 120°C,Resistente a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 22X6X15 Abrazadera de goma para la fijación de tuberías y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. VENTAJAS, Caucho de alta resistencia de EPDM con una dureza shore A 70, Resistencia a temperatura de -40°C hasta 120°C,Resistente a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 25X6X15 Abrazadera de goma para la fijación de tuberías y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. VENTAJAS, Caucho de alta resistencia de EPDM con una dureza shore A 70, Resistencia a temperatura de -40°C hasta 120°C,Resistente a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 28X6X15 Abrazadera de goma para la fijación de tuberías y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. VENTAJAS, Caucho de alta resistencia de EPDM con una dureza shore A 70, Resistencia a temperatura de -40°C hasta 120°C,Resistente a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 6X6X12 Abrazadera de goma para la fijación de tuberías y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. VENTAJAS, Caucho de alta resistencia de EPDM con una dureza shore A 70, Resistencia a temperatura de -40°C hasta 120°C,Resistente a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 8X6X12 Abrazadera de goma para la fijación de tuberías y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. VENTAJAS, Caucho de alta resistencia de EPDM con una dureza shore A 70, Resistencia a temperatura de -40°C hasta 120°C,Resistente a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones.
Sé el primero en opinar sobre "ABRAZ ACO ZINC CONe" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Accesorios automoción
PLUMILLA METÁLICA CARGO 600MM – 24 4 ADAPTADORES
$40,255Unidades disponibles
REF: 0848910024
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 4X40 GRAD 5
$577Unidades disponibles
REF: 0057-4-40
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC FLAP 115 GR. 80 90 LIJAS
$13,236Unidades disponibles
REF: 0579-581-318
Añadir al carrito - Acero resorte
ANILLO DE SEGUR INT DE ACO FOSF D 55
$5,767Unidades disponibles
REF: 0439-55
Añadir al carrito - Abrazadera fijación y de tubos A2/EPD
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO 15X40MM
$20,036Unidades disponibles
REF: 0542-40-15
Añadir al carrito - Aditivos químicos
REFRIGE ANTICNG NAP FREE 30-70 1GAL VERD
$103,005Unidades disponibles
REF: 0893-332-371-V
Añadir al carrito - DIN
ADAPT ROSCA ESTANDAR. ADAPT-ROSC-FR-A2-M6X12
$5,807Unidades disponibles
REF: 4627-6-12
Añadir al carrito - Arandela ala ancha
ARAND DEFENSA GALVNZ ZINC D13.0X50X2.5
$3,653Unidades disponibles
REF: 0411-12-50
Añadir al carrito
ABRAZ ACO ZINC CONe
$3,493
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.