Este producto solo se puede comprar en cantidad de 5.
Abrazadera metƔlica tipo rosca sin fin de alta resistencia mecƔnica para uso universal.
- Sistema de fijaciĆ³n para tubos y mangueras.
- ConstrucciĆ³n civil, instalaciĆ³n industrial y radiadores de vehĆculos
- La construcciĆ³n especial de la guĆa de ajuste (asimĆ©trica) garantiza una distribuciĆ³n proporcional de la fuerza durante el proceso de montaje y ajuste.
- Acero carbono cincado blanco.
- Indicada para aplicaciones de alta presiĆ³n/salida de aire, agua y aceite, sin que haya daƱos en su estructura.
principales_ventajas | <ul> <li>Alta resistencia mecĆ”nica.</li> <li>Bordes redondeados para evitar daƱar o tallar las piezas.</li> <li>Seguridad y mayor vida Ćŗtil</li> </ul> |
modo_de_uso | <ol> <li>Introduzca la abrazadera</li> <li>Ajuste la conexiĆ³n</li> <li>Apriete</li> <li>InstalaciĆ³n finalizada</li> </ol> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0545114134
ABRAZ METLICA ZN 110X130 ANCHO 12 MM
$3,059
Producto | Nombre y descripciĆ³n | AcciĆ³n |
---|---|---|
ABRAZ METLICA INOX W2 100X120 ANCHO 9MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRAZ METLICA INOX W2 80X100 ANCHO 9MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 8X12X9MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 8 X 12 X 9 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 10X16X9MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 10 X 16 X 9 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 12X22X9MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 12 X 22 X 9 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 16X27X9MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 16 X 27 X 9 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 20X32X9MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 20 X 32 X 9 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 25X40X9MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 32X50X9MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 32 X 50 X 9MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 40X60X9MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 40 X 60 X 9 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 50X70X9MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 50 X 70 X 9 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 60X80X9MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 60 X 80 X 9 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 80X100X9MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 80 X 100 X 9 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 16X27X12MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 16X27X12 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 20X32X12MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 20X32X12 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRAZ METLICA ZN 20X32 ANCHO 12 MM Abrazadera metƔlica tipo rosca sin fin de alta resistencia mecƔnica para uso universal. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 25X40X12MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 25X40X12 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 30X45X12MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 30X45X12 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 32X50X12MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 32X50X12 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 40X60X12MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 40X60X12 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 50X70X12MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 50X70X12 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 60X80X12MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 60X80X12 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 80X100X12MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 80X100X12 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRAZ METLICA ZN 90X110 ANCHO 12 MM Abrazadera metƔlica tipo rosca sin fin de alta resistencia mecƔnica para uso universal. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 90X110X12MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 90X110X12 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 100X120X12MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 100X120X12 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRAZ METLICA ZN 100X120 ANCHO 12 MM Abrazadera metƔlica tipo rosca sin fin de alta resistencia mecƔnica para uso universal. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 110X130X12MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 110X130X12 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
TENSOR P. CINTA ABRAZ D ACO A2-M.TORA2K Para producir abrazaderas de manguera en diferentes tamaƱos y formas en conjunto con la cinta de acero inoxidable. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRAZ ANCHA DE ACO D 40-60MM | Ver ProductoAƱadir al carrito |
LANZAMIENTOS MĆS RECIENTES
-
juntas a tope para construc.
SILICONA NEUTRA BASICA TRANSP 280ml
$23,630El precio original era: $23,630.$9,900El precio actual es: $9,900.REF: 0892210101
AƱadir al carrito -
-
-
Comprobador de circuito
PROBADOR DE CIRCUITOS INALAMBRICO
$163,030El precio original era: $163,030.$92,900El precio actual es: $92,900.REF: 0715531200
AƱadir al carrito -
-
-
-
Bota de seguridad S3 de cuero nobuck
BOTA SEGUR CAFE ROJO DIELECTR S3 T 39
$589,976REF: 1899301390
AƱadir al carrito -
cab. avell. gota sebo
TORN LAM AVELL PH ZN 10X1 4,8X25MM
$84El precio original era: $84.$76El precio actual es: $76.REF: 0123148025
AƱadir al carrito -