Este producto solo se puede comprar en cantidad de 25.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0539020032
ABRZ ACO ZN SIN FIN 20X32X9MM
$1,716
Producto | Nombre y descripciĆ³n | AcciĆ³n |
---|---|---|
ABRAZ METLICA INOX W2 100X120 ANCHO 9MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRAZ METLICA INOX W2 80X100 ANCHO 9MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 8X12X9MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 8 X 12 X 9 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 10X16X9MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 10 X 16 X 9 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 12X22X9MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 12 X 22 X 9 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 16X27X9MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 16 X 27 X 9 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 25X40X9MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 32X50X9MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 32 X 50 X 9MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 40X60X9MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 40 X 60 X 9 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 50X70X9MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 50 X 70 X 9 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 60X80X9MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 60 X 80 X 9 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 80X100X9MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 80 X 100 X 9 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 16X27X12MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 16X27X12 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 20X32X12MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 20X32X12 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRAZ METLICA ZN 20X32 ANCHO 12 MM Abrazadera metƔlica tipo rosca sin fin de alta resistencia mecƔnica para uso universal. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 25X40X12MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 25X40X12 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 30X45X12MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 30X45X12 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 32X50X12MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 32X50X12 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 40X60X12MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 40X60X12 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 50X70X12MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 50X70X12 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 60X80X12MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 60X80X12 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 80X100X12MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 80X100X12 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRAZ METLICA ZN 90X110 ANCHO 12 MM Abrazadera metƔlica tipo rosca sin fin de alta resistencia mecƔnica para uso universal. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 90X110X12MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 90X110X12 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 100X120X12MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 100X120X12 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRAZ METLICA ZN 100X120 ANCHO 12 MM Abrazadera metƔlica tipo rosca sin fin de alta resistencia mecƔnica para uso universal. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRZ ACO ZN SIN FIN 110X130X12MM ABRAZADERA CARBON STEEL ZINC PLATED 110X130X12 MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRAZ METLICA ZN 110X130 ANCHO 12 MM Abrazadera metƔlica tipo rosca sin fin de alta resistencia mecƔnica para uso universal. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
TENSOR P. CINTA ABRAZ D ACO A2-M.TORA2K Para producir abrazaderas de manguera en diferentes tamaƱos y formas en conjunto con la cinta de acero inoxidable. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
ABRAZ ANCHA DE ACO D 40-60MM | Ver ProductoAƱadir al carrito |
LANZAMIENTOS MĆS RECIENTES
-
-
Amoladoras y pulidoras
TIRA DE LIJA CERAMICO GR.80 70x420mm
$3,392REF: 08570111080
AƱadir al carrito -
-
-
Herramientas manuales
HOJA DE SEGUETA ACERO CARBONO 24D 10UND
$76,398REF: 0603301024
AƱadir al carrito -
-
-